「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000
最大切削深さ(mm)24(90°時)
切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)270
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000
最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5
最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)8
カーボンブラシ呼び番号154
付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱
質量(kg)6.8
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
適合機種3005BA、3803A、3804A、(3004A)
関連キーワード