2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

握りやすいボディ:操作性の良いスリムボディで作業がはかどります。昇降微調整機能:ゴムローラーを押し回すだけで切込み量を調整できます。ワンタッチロック:トリマベースの固定、解除はレバーでワンタッチです。
用途溝堀りや飾り面取り、くり抜き、ならい加工等に幅広く対応。 回転数(min-1[r.p.m])35000 チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 電流(A)4.6 消費電力(W)440 コード長さ(m)2.5 全長(mm)204 付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本) 質量(kg)1.2
1台
19,980 税込21,978
欠品中

  • おすすめ人気ランキング
  • 溝堀