「火薬釘」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)
線径(Φmm)2.6~3.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390
使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)
バッテリー容量(Ah)1.0
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(分)約30
適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)
ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40
装填数ピン20本(2連×10本)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ
付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2.1
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用
セット内容専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)
長さ(mm)38
頭径(Φmm)6
胴径(Φmm)2.8
圧縮強度(N/mm2)25程度まで(コンクリートピン)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード