商品豆知識
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600
刈込み幅(mm)450
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)0.3
カーボンブラシ呼び番号407
刃の種別特殊コーティング刃仕様
全長(mm)862
仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)3.5
電源タイプAC電源式
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)600
付属品ブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191
バッテリーリチウムイオン
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260
ストローク数(min-1[回/分])1250
バッテリーリチウムイオンバッテリー
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)10
軽くて使いやすいミニタイプ
質量(kg)0.93
刈込み幅(mm)260
電源タイプAC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)460
最大切断径(Φmm)18
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.6
付属品チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191
質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ充電式
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.5
付属品チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
刃長(mm)360
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
刃の種別特殊コーティング刃
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600
刈込み幅(mm)650
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)0.3
カーボンブラシ呼び番号407
刃の種別特殊コーティング刃仕様
全長(mm)1042
仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)3.7
電源タイプAC電源式
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)607
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合機種MUH604D/264D/265D/266D/267D
刃幅(mm)260
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)657
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)360
最大切断径(Φmm)18
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.5
付属品チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ワイドタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)2.1
刃長(mm)400
刃の種別特殊コーティング刃
電源タイプAC電源式
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
適合機種MUH604D/264D/265D/266D/267D
刃幅(mm)260
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)0.92
刃長(mm)230
刃の種別特殊コーティング刃
電源タイプAC電源式
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に
質量(kg)0.98
刃長(mm)260
刃の種別高級刃
電源タイプAC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)500
付属品ブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付
刈込み幅(mm)360
電源タイプ充電式
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
質量(kg)2.6
タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き
電源(V)直流18
刃長(mm)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)
連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48
ストローク数(min-1[回/分])2000
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)600
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RFブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191
バッテリーリチウムイオン
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)500
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
刈込み幅(mm)400
電源タイプ充電式
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)300
最大切断径(Φmm)18
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.4
付属品チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350
最大切断径(Φmm)15
タイプバッテリBL1415G・充電器DC18SG付き
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
電源(V)直流14.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)707×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.1
付属品ブレードカバー
連続使用時間約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350
最大切断径(Φmm)15
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)1.9
付属品ブレードカバー
連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350
最大切断径(Φmm)15
タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付き
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
電源(V)直流10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)1.9
付属品ブレードカバー
連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ