4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4300 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118 最小切断半径(mm)250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4500 最小切断半径(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)9.5 全長(mm)362 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg)1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105 刃物内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)21.5 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)7.4 消費電力(W)720 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)295 仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg)1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)