6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 切断能力(mm)木材15 切断能力(mm)石膏ボード30 ストローク数(min-1[回/分])0~6000 ストローク(mm)6 バッテリーリチウムイオン 付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付) 作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m 質量(kg)1.9(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)6 切断能力(mm)木材15 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~6000 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 切断能力(mm)石膏ボード30
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れたバランス+安定した直線切断。 小さくても余裕の作業量。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)4 切断能力(mm)木材15 切断能力(mm)石膏ボード30 ストローク数(min-1[回/分])0~6000 ストローク(mm)6 充電時間(分)約60 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×79×280(バッテリ含む) 作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)2.8(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(2.6MB) 1充電当たりの作業量サイディングボード厚さ14×幅455mm:約280枚(目安)、石膏ボード厚さ15×幅450mm:約540枚
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

「業界初」無線で連動集塵 充電式工具での連動集塵を実現!
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース 質量(kg)2.8(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(3.1MB) Bluetooth対応 1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
1台
79,980 税込87,978
当日出荷