カテゴリ

  • 電動工具(48)
  • 研磨材(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(619)
  • ミニター(352)
  • NSK(ナカニシ)(131)
  • ヤナセ(柳瀬)(76)
  • 永興電機工業(71)
  • サンフレックス(69)
  • リューター(日本精密機械工作)(52)
  • FSK(エフエスケー)(52)
  • TRUSCO(47)
  • 日本レヂボン(45)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(45)
  • 富士製砥(高速電機)(44)
  • ニューレジストン(42)
  • SK11(32)
  • LUKAS(31)
  • PFERD 馬印(28)
  • イチグチ(24)
  • 不二空機(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「砥石 6mm」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターナル砥石用アダプタ マキタインターナル砥石用アダプタマキタ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
インターナル砥石取付用
適合モデル:GD001G、GD002G、GD800D、GD0800C取付ねじ径(Φmm)砥石:M10取付軸径(Φmm)砥石:6
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)マキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル「スライドスイッチ仕様」砥石軸6・8mm 砥石径32mm特長◆ハイパワーで高能率研削最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げダイヤル2:塗装はがしダイヤル3:さび落としダイヤル4:バリ取りダイヤル5:研削◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート◆再起動防止
関連資料(2.28MB)
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
電源(V)直流36(40max)研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)関連資料(4.38MB)
125ミリ電子ディスクグラインダ マキタ125ミリ電子ディスクグラインダマキタ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ・サイドグリップ長さ(mm)349幅(mm)140質量(kg)2.7高さ(mm)129電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430最大出力(W)1800コード長さ(m)2.5砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ6(3~6)砥石寸法(Φmm)穴径22回転数(min-1[回/分])2800~10500
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])9000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0砥石取付穴径(Φmm)22.23関連資料(1.5MB)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)125研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0砥石取付穴径(Φmm)22.23充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45関連資料(4.04MB)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)125研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)MAX40砥石取付穴径(Φmm)22.23充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45関連資料(4.04MB)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0砥石取付穴径(Φmm)22.23充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45関連資料(4.04MB)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
81,980税込90,178
1台
当日出荷
付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)MAX40砥石取付穴径(Φmm)22.23充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45関連資料(4.04MB)
125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ125ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
長さ(mm)376幅(mm)140質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)147回転数(min-1[r.p.m])8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×140×147砥石径(Φmm)125砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石6)砥石取付穴径(Φmm)22関連資料(0.9MB)1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ125ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
変則ダイヤル付充電式グラインダ登場。
付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)長さ(mm)382幅(mm)140質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)145電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)382×140×145砥石径(Φmm)125バッテリーリチウムイオンバッテリー砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石3~6)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18砥石取付穴径(Φmm)22充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(3.4MB)Bluetooth対応
125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ125ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
充電式クラス最強+選べるスイッチ。
長さ(mm)362幅(mm)140電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])8500砥石径(Φmm)125バッテリーリチウムイオンバッテリー砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石3~6)砥石寸法(Φmm)穴径22バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(3.2MB)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
関連資料(0.9MB)砥石寸法(Φmm)外径100砥石取付穴径(Φmm)22研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)回転数(min-1[r.p.m])8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×117×147質量(kg)2.5(バッテリー含む)1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安長さ(mm)376幅(mm)117高さ(mm)147砥石径(Φmm)100
125ミリディスクグラインダ マキタ125ミリディスクグラインダマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
安全性を徹底追及 パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
厚さ(mm)6(取り付け可能砥石厚さ)消費電力(W)720最大出力(W)880外径(mm)125(砥石外径)内径(mm)22(砥石内径)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
電圧(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3000~8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40商品タイプ本体+バッテリセット
マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタマキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
67,980税込74,778
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ対応製品PDC01(ポータブル電源)質量(kg)2.4※バッテリ含む電源(V)直流18研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)回転数(min-1[回/分])8500研削砥石寸法(mm)(内径)151充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
部品 6mm グラインダ GD0603 マキタ部品 6mm グラインダ GD0603マキタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみ マキタ180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみマキタ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(内径)22回転数(min-1[r.p.m])6000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)499×200×158砥石径(Φmm)180作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け約7.2m(切込み深さ20mm)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5、サンディングモード:2.5
180mm充電式ディスクグラインダ マキタ180mm充電式ディスクグラインダマキタ
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
バッテリー電圧(V)18×2本バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55(2本同時)研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(内径)22回転数(min-1[r.p.m])6000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158電圧(V)18×2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)499×200×158砥石径(Φmm)180バッテリーリチウムイオン作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け約7.2m(切込み深さ20mm)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5、サンディングモード:2.5
125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ125ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)125研削砥石寸法(mm)(内径)22回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)電源(V)直流18バッテリー電圧(V)18作業量(目安)コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約16.8m
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(内径)15研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
180ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ180ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18V X 2本作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)研削砥石寸法(mm)(内径)22
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(穴径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m質量(kg)2.3(バッテリ含む)長さ(mm)362幅(mm)133高さ(mm)117電圧(V)14.4砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60698,A-60660
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ(10件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
研削砥石(オフセット砥石) マキタ研削砥石(オフセット砥石)マキタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
電子ディスクグラインダ マキタ電子ディスクグラインダマキタ
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
手にフィットするモータハウジング。
仕様機械式ブレーキ、ダイヤル変速、再起動防止、ソフトスタート、定回転制御、二重絶縁、電子制御付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ全長(mm)325消費電力(W)1400最大出力(W)1800研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号318
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。 「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。 優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。 砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
18,980税込20,878
1台
予約販売
高耐久&ハイパワーモータ。 グリップを上の方向にも取付可能(グリップアタッチメント付) 細径ボディΦ56mm。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機接続可能、ブレーキ付付属品グリップアタッチメントセット品、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、グリップ36全長(mm)262タイプ低速高トルク、ブレーキ付消費電力(W)720最大出力(W)880研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
180ミリディスクグラインダ マキタ180ミリディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
予約販売
低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ全長(mm)450消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号218振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ125ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18研削砥石寸法(mm)(外径)125研削砥石寸法(mm)(内径)22回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ全長(mm)362種別パドルスイッチタイプ作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)質量(kg)2.4(バッテリ含む)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
予約販売
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(内径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ全長(mm)362種別パドルスイッチタイプ作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)質量(kg)2.4(バッテリ含む)
6ミリグラインダ マキタ6ミリグラインダマキタ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト軸径(Φmm)6全長(mm)289消費電力(W)240胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号75
電子ディスクグラインダ マキタ電子ディスクグラインダマキタ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上 微振動を吸収し、振動抑制! 再起動防止機能、電子制御搭載
仕様二重絶縁、電子制御付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ全長(mm)325消費電力(W)1400最大出力(W)1800研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)66カーボンブラシ呼び番号318
軸付砥石 マキタ軸付砥石マキタ
499税込549
1個
当日出荷
焼入鋼、特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。
適合機種906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)6粒度60直径(Φmm)19砥粒WA
軸付砥石 マキタ軸付砥石マキタ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種903、906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)3
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)高耐久&ハイパワーモータ「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチ付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップタイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)約57カーボンブラシ呼び番号461
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
9,698税込10,668
1台
当日出荷
優れた使用感&作業能率!
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)全長(mm)265タイプ高速型消費電力(W)670最大出力(W)700研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号408
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ握りやすい細径ボディ高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)トラスコ品番422-7514全長(mm)262タイプ低速高トルク、ブレーキ付消費電力(W)720最大出力(W)880研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)全長(mm)262タイプ低速高トルク消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら