エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク。最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様。大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性。モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載。1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替。他特長。防水保護等級IPX6。防滴・防じん「アプト」。リング発光LEDライト採用。ツールレスサイドハンドル採用。ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。吊り下げ用リング付。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付
用途※40Vmax本体のみ仕様
付属品サイドハンドル、リング
質量(kg)12.3
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297
締付け能力普通ボルト:M27~M45高力ボルト:M20~M33
角ドライブsq(mm)25.4
最大締付トルク(N・m)2850
関連資料(2.79MB)
振動3軸合成値(m/s2)33.4
1充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様。JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※18V本体のみ仕様
付属品フック
質量(kg)4.1
電圧(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291
締付け能力普通ボルト:M12~M33高力ボルト:M10~M24
角ドライブsq(mm)19
最大締付トルク(N・m)1150
振動3軸合成値(m/s2)14.2
1充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様
付属品フック
質量(kg)4.2
電圧(V)直流36(40max)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297
締付け能力普通ボルト:M12~M36高力ボルト:M10~M27
角ドライブsq(mm)19
最大締付トルク(N・m)1250
関連資料(4.65MB)
振動3軸合成値(m/s2)13.9
1充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
最大締付けトルク1250N・m、最大緩めトルク1900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利です。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適です。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。充電式なのでエア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付作業の効率化が図れます。正転・逆転ともに、作業に応じて打撃力を4段階に選択可能。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードに切り替え可能。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率よく連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
付属品フック
適合1充電作業量:(目安)高力ボルトM24 (F10T)約250本 締付け時間約1.5秒
寸法(mm)角ドライブsq:19
最高回転数(min-1[r.p.m])最速0~1800,高速0~1100,中速0~1400,低速0~500[回転/分]
電源(V)直流36(40max)
打撃数(min-1[回/分])最速0~2300,高速0~2000,中速0~1400,低速-(打撃検知と同時に停止)
締付け能力(mm)●普通ボルトM12~M36●高力ボルトM10~M27
バッテリー推奨:BL4020,BL4025,BL4040,BL4040F
最大締付トルク(N・m)1250
1台
¥51,990
税込¥57,189
5日以内出荷
関連キーワード