片手でラクラク、タテ型タイプ
電気式タテ型芝刈り機
芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)
質量(kg)5.6
容量(L)集草ボックス:8.4
電流(A)2.8
電源(V)単相100
消費電力(W)270
コード長さ(m)0.3
刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)76
刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035
回転数(min-1[回/分])1600
関連資料(1.3MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
「世界初」タテ型充電式芝刈機
コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含)
容量(L)集草ボックス:8.4
電源(V)直流18
刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)76
刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046
回転数(min-1[回/分])1600
関連資料(1.7MB)
面積(m2)90(~27坪)
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100
コード長さ(m)0.15+つなぎコード10
全長(mm)745
質量(kg)10.2
消費電力(W)650
刈込み幅(mm)280
刈込み高さ(mm)5~55(11段階)
適合面積(m2)~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)650
刈込み高さ(mm)5~55(11段階)
刈込み幅(mm)230
全長(mm)745
質量(kg)9.3
適合面積(m2)~108(32坪)
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330
刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)
タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き
回転数(min-1[r.p.m])4300
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330
刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
回転数(min-1[r.p.m])4300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド
刈込み幅(mm)530
適合バッテリーBL64100(10Ah 64Vmax)、BL6440(10Ah 64Vmax)※バッテリー充電器は別売りです
商品タイプ本体のみ
刈高調整(mm)20~100(10段階)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン
質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)460
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095
回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)
関連資料(3.9MB)
面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド
刈込み幅(mm)450
適合バッテリーBL64100(10Ah 64Vmax)、BL6440(10Ah 64Vmax)※バッテリー充電器は別売りです
商品タイプ本体のみ
刈高調整(mm)20~100(10段階)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)534
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)
回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)
関連資料(3.9MB)
面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
快適操作でパワフル刈込み。刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]。※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
用途※18V×2=36V本体のみ仕様
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー
優れた重負荷作業性
40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。
※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。
アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載
刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り
自走用独立モータユニット搭載
自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能
速度調整レバー
省エネ&低騒音の3モード切替可能
バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動)
高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様
高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ
マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能
刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド
質量(kg)31
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075
刈込み幅(mm)480
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本)
面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)46(集草カゴ含まず)
電源直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー
優れた重負荷作業性
40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。
※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。
アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載
刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り
自走用独立モータユニット搭載
自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能
速度調整レバー
省エネ&低騒音の3モード切替可能
バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動)
高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様
高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ
マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能
刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド
質量(kg)32
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本)
面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230
刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
回転数(min-1[r.p.m])7000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時
質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン
連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
刃の種別特殊コーティング刃
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230
刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)
タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時
質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン
連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
刈込み幅(mm)160
仕様特殊コーティング
刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)~10(3坪)
電源タイプ充電式
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ