1袋(12枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合機種MUR005Gシリーズ、MUR369Dシリーズ、MUC201CZ、MEM428/X、MEM2650UHT/LHT/WHT/WH、MEM2651UHT/LHT、MEM2655UH、MEM427RNT
1枚
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
マキタ充電式草刈り機 MUR100D用樹脂刃(替刃)
適合本体MUR100D
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
外径(Φmm)230
適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)
刃数(p)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
樹脂刃で安心キワ刈り
18Vの確かな刈り込み力!
樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ
ワンタッチ長さ調整
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
カラミトリ機能
手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
草刈刃(Φmm)230
連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分
刈込み方式樹脂刃(3枚)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396
回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000
関連資料(2.7MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)4.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18×2)
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載!
25mLエンジン式同様の使用感。
すべての操作が手元で可能
カラミトリ機能付
外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
関連資料(3.4MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
スムーズな切れ味&千鳥刃構造汚れにくい「フッ素表面処理」。
切れ味の良い8枚刃式。
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)160
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式金属製8枚刃
全長(mm)1297
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367
付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)
質量(kg)2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
チップ刃角50°の切れ味重視タイプ
適合機種エンジン刈払機全機種、MBC231D/232D、MUX362D、MBC230D
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。
先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。
切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)
刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。
切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。
硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。
ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500
刈込み幅(mm)255
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式樹脂製3枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
刈込み方式金属製8枚刃
刈込み幅(mm)200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4
連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
質量(kg)5.4
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600
電源(V)直流36(40Vmax)
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
楽らくモード+3スピード
AFT キックバック時に刃物がストップ
カラミトリ機能付 電子ブレーキ付
後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス
先端部が軽い、軽快な操作性
ハイパワーブラシレスモータ
連続作業に強い
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
刃径(Φmm)230
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
関連キーワード
1
2
次へ