19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6) 作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約22 砥石軸(mm)(最大)8 バッテリーLi-ion リチウムイオンバッテリー 仕様使用可能最大先端工具径38mm 質量(kg)1.9(バッテリー含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(内径)15 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm)362 種別パドルスイッチタイプ 作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg)2.4(バッテリ含む)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性を徹底追及 パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
質量(kg)1.8 電源(V)AC100 消費電力(W)720 最大出力(W)880 コード長さ(m)2.5 最大回転数(min-1[r.p.m])9000
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133 作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m 質量(kg)2.3(バッテリ含む) 長さ(mm)362 幅(mm)133 高さ(mm)117 電圧(V)14.4 砥石径(Φmm)100 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上 微振動を吸収し、振動抑制! 再起動防止機能、電子制御搭載
仕様二重絶縁、電子制御 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm)325 消費電力(W)1400 最大出力(W)1800 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)66 カーボンブラシ呼び番号318
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18 研削砥石寸法(mm)(外径)125 研削砥石寸法(mm)(内径)22 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm)362 種別パドルスイッチタイプ 作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg)2.4(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(内径)15 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm)362 種別パドルスイッチタイプ 作業量(目安)約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg)2.3(バッテリ含む)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットするモータハウジング。
仕様機械式ブレーキ、ダイヤル変速、再起動防止、ソフトスタート、定回転制御、二重絶縁、電子制御 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm)325 消費電力(W)1400 最大出力(W)1800 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号318
1台
24,980 税込27,478
欠品中

180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時 バッテリーリチウムイオン(BL1860B) バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18V X 2本 作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm) 研削砥石寸法(mm)(内径)22
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 動画あり
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391 幅(mm)117 質量(kg)2.6(BL4025装着時) 高さ(mm)151 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])8500 適合バッテリーA-69939,A-69923 スイッチ種類スライドスイッチ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418 幅(mm)117 質量(kg)3.0(BL4040装着時) 高さ(mm)164 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])3000~8500 スイッチ種類スライドスイッチ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石径(Φmm)125 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])3000~8500 スイッチ種類スライドスイッチ 質量(kg)3.2(BL4040装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169 長さ(mm)418 幅(mm)140 高さ(mm)169 電圧(V)直流36(40Vmax)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 動画あり
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391 幅(mm)140 質量(kg)2.8(BL4025装着時) 高さ(mm)156 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156 砥石径(Φmm)125 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])8500 スイッチ種類スライドスイッチ
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391 幅(mm)117 質量(kg)2.7(BL4025装着時) 高さ(mm)151 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])8500 スイッチ種類パドルスイッチ
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118 適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA 作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm) 質量(kg)2.1(バッテリ含む) 長さ(mm)317 幅(mm)118 高さ(mm)118 電圧(V)18 砥石径(Φmm)100 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418 幅(mm)117 質量(kg)3.0(BL4040装着時) 高さ(mm)164 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])3000~8500 スイッチ種類パドルスイッチ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418 幅(mm)140 質量(kg)3.2(BL4040装着時) 高さ(mm)169 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169 砥石径(Φmm)125 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])3000~8500 スイッチ種類パドルスイッチ
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391 幅(mm)140 質量(kg)2.8(BL4025装着時) 高さ(mm)156 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156 砥石径(Φmm)125 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])8500 スイッチ種類パドルスイッチ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)