「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
バッテリーリチウムイオン
軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。
部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。
ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。
押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。
触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。
細径&柔らかいソフトグリップ。
エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。
用途内装、家具木工
付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233
使用ホース内径(Φmm)4以上
使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50
釘装てん数(本)100(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)18
釘装てん数(本)100
付属品ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228
使用釘(mm)仕上釘:長さ15、20、25、30、35
作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)
仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整
付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース
トラスコ品番419-1285
質量(kg)1.2
高さ(mm)247
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
釘装てん数(本)100(1連)
釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。
空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。
大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。
ラバーグリップ
打込み深さ調整
フック付(左右付替え可能)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
ステープル装填数100本
ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25
使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151
付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。
軽量&コンパクトボディ。
幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。
エアダスタ風量調整ダイヤル。
細径&柔らかいソフトグリップ。
打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工
付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
質量(kg)1.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50
釘装てん数(本)100(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
ネイル装填本数100本
付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
関連キーワード