炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)
電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)20
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18
感電保護クラスClass III
断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」
ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減
インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能)
ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能
90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能
USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式
付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード
質量(kg)27(BL4050F×2装着時)
消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85
電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320
出力電圧(V)直流5
出力電流(A)直流2.4
保護等級本体:IPX4
冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g
収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15
感電保護クラスClass3
断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)
保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)
関連資料(5.24MB)
USBタイプUSB-Aタイプ
保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
関連キーワード