7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(3000本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

軽量ボディで、素早く美しい仕上り!
用途家具木工 仕様空打ち防止、トリガロック、エアリサイクル機構付、後方排気 付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし 質量(kg)0.8 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7] ステープル幅(mm)幅10×長さ6~13
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 釘装てん数(本)150 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159 作業量(目安)1充電あたり/約2000本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷

クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 釘装てん数(本)150 ステープル長さ(mm)7~10 ステープル幅(mm)10(RT線) 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品プラスチックケース 本体寸法(mm)165×235 作業量(目安)約6000本(1充電当たり) 質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ST002GZK 10ミリ充電式タッカ マキタ 動画あり
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに 付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216 釘装てん数(本)100 使用ステープル(mm)J線 幅10×長さ13~25 ステープル幅(mm)10 ステープル長さ(mm)13~25 1充電当たりの作業量約6000本
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ST002GRDX 10ミリ充電式タッカ マキタ 動画あり
連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに 付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216 釘装てん数(本)100 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 使用ステープル(mm)J線 幅10×長さ13~25 ステープル幅(mm)10 ステープル長さ(mm)13~25 1充電当たりの作業量約6000本
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷