タフ&コンパクト。
斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)2.7
色青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
関連資料(1.8MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。
排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。
パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。
排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
タフ&コンパクト。
斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)2.7
色赤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332
使用空気圧力(MPa)1.28~2.26
使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
関連資料(1.8MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。
どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。
全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。
信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。
釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。
ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(kg)2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302
使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード
関連資料(1.58MB)
グリーン購入法適合
関連キーワード