疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]
付属品ケース、六角棒スパナ
質量(kg)2.6(バッテリ含む)
電源(V)直流14.4/18
線径(Φmm)0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318
巻数2・3周
バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能)
作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード