切断対象非鉄金属
適合機種2114C
種別非鉄金属用
長さ(mm)2380
幅(mm)13
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
波板トタンなどの切断に
用途薄板金工用
適合機種充電式防じんマルノコ:5046D
切断可能肉厚(mm)0.8以下
刃先厚(mm)1.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
窯業系用に比べチップ数が細かく、最適なリード角で滑らかな切れ味。
用途金属系サイディング用
適合機種防じんマルノコ:185mm全機種
刃先厚(mm)1.7
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ハンガーレール、電線管などの切断に
用途一般金工用
外径(Φmm)160
内径(Φmm)20
刃厚(mm)(鋸身)1.3
刃数46
適合機種充電式防じんマルノコ:5046D
適合材一般金工
刃先厚(mm)1.6
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプハンディタイプ
切断能力(mm)角120×120(直角時)
切断能力(mm)丸120(直角時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256
仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4
質量(kg)6.3
トラスコ品番422-7352
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
台金にスリットを施し、樹脂を充填
用途一般金工用(低騒音)
外径(Φmm)185
内径(Φmm)20
刃厚(mm)(鋸身)1.5
刃数36
適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F
適合材一般金工
切断可能肉厚(mm)1.2~6
刃先厚(mm)1.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
薄物切断に最適な刃数と刃角
用途薄物アルミ、薄板金工用
外径(Φmm)185
内径(Φmm)20
刃厚(mm)(鋸身)1.3
刃数70
適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F
適合材薄物アルミ・板金
切断可能肉厚(mm)1.5以下
刃先厚(mm)1.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード