15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1本
3,898 税込4,288
当日出荷





1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷



長尺材の保持に。 耐荷重2500Nの重負荷に対応。
質量(kg)2.7 耐荷重N(kgf)2500 昇降幅(mm)62~150 ローラー径(Φmm)38
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

長尺のフロア材の保持に。
適合機種LS0613FL、LS0715F、LS0717FL、LS0814F/FL、LS1014、LS1213、LS0813F/FL、LS0812、LS0713/FL、LS0715FL、LS0716F/FL
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165) 最大切込深さ(mm)(90°時)56 回転数(min-1[r.p.m])2500~6300 最大切込深さ(mm)(45°時)40 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベース セット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売) 質量(kg)5.0(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272 最大切込深さ(mm)(48°時):38 傾斜切断(°)-1~48 作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷