「集塵」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途粉じん専用
仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)3.2
運転音(dB)78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号322
真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
ホース長さ(m)2.5
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
集じんアタッチメント対応[TM53D専用]。集じん機(別販売品)に接続し、クリーンなサンディング作業が可能。
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
40VMAX充電式ハンマドリル
用途集塵システム付き
質量(kg)5.3(バッテリ含)
色青
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)502
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)208
電源(V)直流14.4
集塵容量(L)約2
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.2MB)
1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
適合100mm:9533/L/L(P)・9533B/BL・9533BLA・9533BH・9539B・9533CB・9560CV、125mm:9535/B・9535CB・9565CV
質量(kg)1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×81×197
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クリア集塵ケース集塵量がわかる
付属品ノズルアッセンブリ、ストレートパイプ、サッシノズル、サッシノズルホルダー、フィルタ/プレフィルタ(本機取付各1枚)
質量(kg)1.1(バッテリー含む)
電源(V)直流14.4
吸込仕事率(W)17
集塵容量(L)0.6
連続使用時間(分)約22
集塵方式カプセル式
関連資料(0.9MB)
商品タイプ本体
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
「業界初」無線で連動集塵
充電式工具での連動集塵を実現!
付属品六角棒スパナ、平行定規、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF・ケース
質量(kg)2.8(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(3.1MB)
Bluetooth対応
1充電当たりの作業量サイディングボード(厚さ14×幅455mm)約280枚、石膏ボード(厚さ15×幅450mm)約540枚
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
仕様二重絶縁
付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズル
タイプ乾湿両用
内径(Φmm)38
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
ホース長さ(m)2.5
最大風量(m3/min)3.5
吸水量(L)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)366
幅(mm)334
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)220
最大風量(m3/min)1.9
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
オフィスにも店舗にも!
18V×2本で大面積をお掃除します。
大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。
マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。
業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。
清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L)2.5
付属品リモコン、センサウォールテープ
電圧(V)18
連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)
適合面積(m2)600
太さ(Φmm)50
充電器形名DC18RD(別売)
ブラシ幅(mm)260
タイマー入/切
適合バッテリーBL1860B(別売)
商品タイプ本体のみ
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
倒れにくく、安定した移動を実現!グングン吸込む ハイパワー集じん!
本機上部のベースフックを開く事で、ホースやコードを掛けたり、防じんマルノコを置く事もできます。 また内部にはフロントカフスを収納可能です。
キャスタストッパ。作業中や保管時などに本体の不要な移動を防止します。
コードフック付。移動や収納時にコードをまとめてかけられます。
付属品ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.5
運転音(dB)65
カーボンブラシ呼び番号172
吸水量(L)30
真空度(kPa)最大22
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
集塵容量大幅アップ!
付属品ホース(28mm×1.5m)、フロントカフス38(ホース取付)、フロントカフス22・ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本気取付1枚)
長さ(mm)297
幅(mm)174
質量(kg)6.7(バッテリー含む)
高さ(mm)523
電源(V)直流36(18+18)
吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45
集塵容量(L)6
連続使用時間(分)パワフル:約40、標準:約75(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時
最大風量(m3/min)1.8
集塵機真空度(kPa)(最大)11.0
運転音(dB)パワフル:66、標準:62
集塵方式紙パック式
関連資料(1.5MB)
商品タイプ本体
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
クラスNO.1の集塵性能。
粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。
吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。
かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。
ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
電源(V)単相100
消費電力(W)800
電流(A)8.4
コード長さ(m)5
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
穴あけ能力(mm) 鉄工13
打撃数(min-1[回/分])0~4600
穴あけ能力(mm) 木工32
仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止
付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース
長さ(mm)604
幅(mm)89
質量(kg)4.2
高さ(mm)228
穴あけ能力(mm) コンクリート26
穴あけ能力(mm)コアビット68
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ショルダ-式のため現場で移動の多い連続作業に最適!車に積み込みやすいコンパクト設計!
紙パック再使用可能!電動工具接続用 軽い、細径ホース。
電動工具との連携で能率よく集じん作業可能!
付属品ホース(1.5m)、フロントカフス22、38、メッシュカバー、紙パック(5枚) 、ホルダ(3個)、ショルダーベルト
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)(強)520、(弱)240
最大風量(m3/min)3.2
運転音(dB)(強)78、(弱)73
カーボンブラシ呼び番号322
真空度(kPa)(強)最大5.6、(弱)最大2.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
充電式工具と連動集じん。
優れた取回し。ワイヤレスユニットは差替えても使える。
初回のみの簡単 機器登録。
無線ボタン(ワイヤレスユニット内蔵)。ホース付。ギュッパフィルタ。
付属品パウダフィルタ(A-65062)、プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)、ホースバンド2個(166116-2)、フック付ホースバンド1個(141873-3)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)
消費電力(W)1050
最大真空到達度 (kPa)26
最大風量(m3/min)1.9
運転音(dB)61
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。
無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。
AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比)
たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。
モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。
作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に
吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45
集塵容量(L)2
付属品ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)230
幅(mm)152
質量(kg)4.5(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)373
電源(V)36(直流18+18)
電圧(V)36(直流18+18)
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)パワフル:69、標準:65
作業量(目安)パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)(最大)11
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
種別集塵/ブロワ切替
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番414-1229
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)1.4
電圧(V)直流18
本体寸法(mm)476
スイッチ形状押しスイッチ
吸込仕事率(W)強:37/標準:10
連続使用時間(分)約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式カプセル式
充電時間(分)22(目安)
スピード調節2段階
適合バッテリーリチウムイオン
集じん量(L)0.65
こんなお得な商品も!
充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
風量(m3/min)ブロワ:4.2
最大風量(m3/min)集じん:6.1
集じん量(L)25
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
関連キーワード
1
2
3
次へ