様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本
最大切断径(Φmm)33
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])4500
最小切断半径(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号461
振動3軸合成値(m/s2)9.5
全長(mm)362
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)1.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定
新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載
自由な取り回しで、快適せん定
10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。
入り組んだ場所や上向き作業にも便利。
切れ味シャープ、キレイな切り口
最大切断径Φ25mm。
最大切断径を切替可能
開口角度はボタンで調整
上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。
切込み深さ調整機能付
付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し
質量(kg)0.89
電圧(V)直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98
バッテリーリチウムイオン2.0Ah
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
思い通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃
防じん・防滴「アプト」
スリムボディ
オートパワーオフ
放置時間 5分【ランプ(緑)点灯)】 トリガを2回引いて復帰。
放置時間15分【ランプ(緑)消灯)】スイッチを入れ直し、トリガを2回引いて復帰。
電源(V)直流36(18×2本)
バッテリー容量(Ah)6
最大切断径(Φmm)33(通常モードは25)
充電時間(分)55(2本同時)
付属品ハーネス・ホルスタ・腕バンド・コードフック・ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)・接続コード、ダイヤモンドヤスリ・油差し
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
作業量(目安)(DPG2)約84,000本・(DPT2)約70,000本、Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時)
質量(kg)0.8/3.7 (ハサミ部/ハーネス部:バッテリ含む)
バッテリー電圧(V)直流36(18×2本)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
切れ味しっかり、スパっと楽らく快適せん定。18Vバッテリ直付けタイプ。◆18Vバッテリ直付けタイプで快適・手軽にせん定。小型・軽量ながら、最大切断径はΦ30mm。切れ味シャープで、キレイな切り口です。◆自由な取り回しで、楽らく作業。バッテリ直付けタイプなので、小回りがきき、快適な取り回し。手バサミのように思い通りのせん定作業ができます。◆軽量1.1kg※。入り組んだ場所や上向き作業も楽らく、各種せん定作業の疲労を軽減します。※シャーブレード、バッテリBL1820B含む。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。パワフル&コンパクトな一体型。最大切断径を切替可能。◆枝の太さに合わせて、開口角を4段階切替。作業に最適な開口角設定で効率アップ。◆1充電あたりの作業量(BL1820B使用時/目安)。開口角Φ10mm:約5,400本※1。開口角Φ18mm:約3,000本※2。開口角Φ25mm:約2,700本※2。開口角Φ30mm:約2,400本※2。※1:梨の枝(Φ10mm程度)。※2:梨の枝(Φ15mm程度)。◆開口角度はボタンで調整。上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。◆モータ搭載のセンサにより、刃がスムーズにトリガと連動。低速時のトリガ追従性にも優れ、思い通りのせん定を実現。◆切込み深さ調整機能付。刃物を研いだ後や交換時等に、切込み深さを5段階で調整可能。上刃を閉じ、開口角度調整ボタン3秒以上長押しで調整。◆作業間のホルスタへの仮収納に便利な「待機モード」。トリガを約3秒以上引き続けると刃物が完全に閉じた位置で停止。トリガを2回引くと復帰します。放置時間 約5分?待機モード[ランプ(緑)点滅]。放置時間 約15分?パワーオフ[ランプ(緑)消灯]。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ホルスタ標準付属。収納・持ち運びに便利。◆簡単なオイル注油。分解せずに刃物用オイルを外側から注油できます。◆ロングハンドルアタッチメント(別販売品)。別販売品のロングハンドルアタッチメントを使用することで、。ラクな姿勢で快適に細断ができます。ロングハンドルアタッチメント。部品番号:A-79837
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
関連キーワード