58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 電源(V)DC18 振動数(min-1)6000~20000 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122 仕様ダイヤル変速 作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分 質量(kg)2.2(バッテリ含) バッテリー電圧(V)18 適合バッテリーA-60442
1台
25,980 税込28,578
当日出荷




適合機種7304、7305、(7305L、7305H) 寸法(mm)9/30mm勾配(通称3分勾配)
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷


1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

付属品角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本) 適合機種電気ドリル:6010N、(6510SB、6401) 質量(kg)6.5 穴あけ能力(mm)最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由 最大穴あけ深さ(mm)55 中心から支柱までの距離 (mm)(角ノミ)125 最大距離(km)(角ノミ先端よりベース面まで)110 作業面サイズ(mm)160×160
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷


充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様)本体のみ マキタ 動画あり
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリ充電器別売り、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX 質量(kg)1.5 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186 吸込仕事率(W)パワフル 110 連続使用時間(分)【パワフル】約14 集塵方式サイクロン一体式 関連資料(5.01MB) 集塵容量(mL)250
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
吸込仕事率(W)50(強)/25(標準) 集塵容量(L)7.5 付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト 長さ(mm)418 幅(mm)251 質量(kg)4.1(バッテリ含む) 高さ(mm)278 電圧(V)直流:18 風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3 フィルターHEPAフィルター 作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時) 吸水量(L)4.5 真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2 適合バッテリーA-60442,A-60464 商品タイプ本体のみ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65 長さ(mm)155 幅(mm)54 質量(kg)0.92 高さ(mm)178 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリー 作業量(目安)ネジ締め木ネジΦ3.8×45mm:約170木ネジΦ4.2×65mm:約90本小ネジM8×16mm:約550本 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 適合バッテリーA-48692 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
当日出荷


1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TW004GZ 充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 質量(kg)1.9(バッテリ含) 締付能力(普通ボルト)M10-M20 締付能力(高力ボルト)M10-M16
1台
24,980 税込27,478
欠品中

電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。 コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。 マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値) ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト 長さ(mm)296 幅(mm)130 質量(kg)7.1 高さ(mm)377 締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20 締付トルク(N・m)804 作業量(目安)ボルト径M22:約380本 アズワン品番64-8774-75
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

DF001GZ 充電式ドライバドリル(本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAXドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含) 最大トルク(N・m)150 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工20(バッテリ含) 穴あけ能力(mm) 木工50
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0) 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ 動画あり
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時) 質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む) 付属品(+)ビット2-65、フック 1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm) 保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
欠品中

高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-46E 付属品チェーンオイル・チェーンカバー セット内容本体のみ 質量(kg)5.2(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200 振動3軸合成値(m/s2)4 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm)300
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷


優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様空打ち防止機構付 付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 使用ステープルJ線 釘装てん数(本)100 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm)13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200ミリ充電式チェンソー 本体のみ マキタ 動画あり
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350] チェーン形式25AP-52 付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容本体のみ 質量(kg)3.0(バッテリ含む) 電源(V)直流18 電圧(V)18 振動3軸合成値(m/s2)2.6 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm)200
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:145[1480] 回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時) ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 ねじ締め能力(mm)ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ 穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10 穴あけ能力(mm) 木工ドリル:(高速)12/(低速)21 穴あけ能力(mm) コンクリート震動:Φ8 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430) 付属品(+)ビット2-65、フック モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード 全長(mm)171 仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 質量(kg)1.6
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698,A-60660 付属品+ビット2-65、フック 最大締付トルク(N・m)175 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600 バッテリー電圧(V)14.4 関連資料(5.1MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TW001GZ 充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 質量(kg)3.8(バッテリ含) 締付能力(普通ボルト)M12-M36 締付能力(高力ボルト)M10-M27
1台
39,980 税込43,978
欠品中

250ミリ充電式チェンソー 本体のみ マキタ 動画あり
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350] チェーン形式25AP-60 付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ 質量(kg)3.1(バッテリ含む) 電源(V)直流18 振動3軸合成値(m/s2)2.9 ガイドバー長さ(mm)250
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式25AP-84E 付属品チェーンオイル・チェーンカバー セット内容本体のみ 質量(kg)5.4(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200 振動3軸合成値(m/s2)4.8 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm)400
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0~5000 穴あけ能力(mm) 木工32 仕様ハツリ可能3モード 付属品ケース、サイドグリップ、ストッパポール 長さ(mm)373 幅(mm)134 質量(kg)4.3(バッテリ含む) 高さ(mm)232 回転数(min-1[r.p.m])0~980 穴あけ能力(mm) コンクリート28 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18V×2本) 作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本 充電時間(分)約55(2本同時) シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品ケース、六角棒スパナ 質量(kg)2.6(バッテリ含む) 電源(V)直流14.4/18 線径(Φmm)0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318 巻数2・3周 バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22 回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M8~M16mm 打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000 付属品フック 長さ(mm)151 幅(mm)79 質量(kg)1.4(バッテリ含む) 高さ(mm)235 電圧(V)18 締付能力(高力ボルト)M6~M12 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時) モード強/弱 適合バッテリーA-60464,A-60442 振動3軸合成値(m/s2)10.5 商品タイプ本体のみ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
仕様本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86 締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工12 木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

充電式ハンマドリル(本体のみ) マキタ 動画あり
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)0.93(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速) 商品タイプ本体のみ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

MUH500DZ 500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ 動画あり
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm)500 付属品ブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg)3.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191 バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18
1台
35,980 税込39,578
欠品中

適合機種1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷

165ミリ充電式マルノコ(本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAX充電式マルノコ
刃物外径(mm)165 最大切込深さ(mm)66 質量(kg)3.3(バッテリ含)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP001GZ 充電式震動ドライバドリル(本体のみ) マキタ 動画あり
40VMAX震動ドライバドリル
質量(kg)2.3(バッテリ含) 最大トルク(N・m)150 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工50 穴あけ能力(mm) コンクリート20
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷