9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg)3.4(バッテリー含む) 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~3200 打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9 連続使用時間(分)約21(1充電当たり) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.9MB) 振動3軸合成値(m/s2)4.5
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷


切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 振動数(min-1)6000~20000 充電時間(分)22(目安) 角度(°)(振動)左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 本体寸法(mm)277 変速段数無段 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)約12(1充電当たり) 質量(kg)1.0(バッテリ含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷