「電動鋸」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり) 充電時間(分)50 仕様LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.1 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)273 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2)4.7 仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg)3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300] チェーン形式25AP-42E 付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2)4.3 カーボンブラシ呼び番号430 長さ(mm)(ガイドバー)115 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)18 適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
3,490 税込3,839
当日出荷


MUC022GRU 350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ 動画あり
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4 長さ(mm)ガイドバー:350 質量(kg)4.9 バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271 バッテリー電圧(V)直流36(40max) 作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本 チェーン形式80TXL-59E チェーンスピード(m/min)0~1,530 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


A-74734 チェーン刃80TXL-26 マキタ 動画あり
薄刃80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減 鋭い喰いつきで快速切断
厚さ(mm)1.1(ゲージ) ピッチ0.325" ゲージ0.043"(1.1mm)
1個
1,998 税込2,198
欠品中

充電式ハンディソー マキタ 動画あり
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480] チェーン形式80TXL-26E オイルタンク容量(mL)55 ガイドバー長さ(mm)100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

M503 300ミリチェンソー マキタ 動画あり
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX 電源(V)100 電流(A)8.1 コード長さ(m)2 全長(mm)568 質量(kg)2.2 消費電力(W)770 バー全長(mm)ガイドバー:300 チェーンスピード(m/s)[m/分]7
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

MUC150DZ 充電式ハンディソー マキタ 動画あり
付属品チェーンカバー、チェーンオイル セット内容本体のみ チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480] チェーン形式80TXL-32E 関連資料(3.66MB) 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm)150
1台
27,980 税込30,778
欠品中

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2)4.8 長さ(mm)(ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235 質量(kg)5.2(バッテリ含む) 電圧(V)18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUA200DZ 18V 200ミリ充電式高枝チェンソー マキタ 動画あり
質量(kg)3.4 チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402] チェーン形式80TXL-38 オイルタンク容量(mL)55 ガイドバー長さ(mm)200 1充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
1台
37,980 税込41,778
欠品中

MUC150DRG 充電式ハンディソー マキタ 動画あり
付属品チェーンカバー、チェーンオイル セット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RF バッテリーリチウムイオン 関連資料(3.66MB) 商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

M502 250ミリチェンソー マキタ 動画あり
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770 全長(mm)515 質量(kg)2.1 バー全長(mm)ガイドバー:250
1台
10,980 税込12,078
欠品中

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

M504 350ミリチェンソー マキタ 動画あり
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770 全長(mm)621 質量(kg)2.2 バー全長(mm)ガイドバー:350
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

A-75166 ホルスタ マキタ 動画あり
マキタホルスタ
収納時に便利なホルスタ 100mm 充電式ハンディソーを収納可能 ベルト装着タイプ 工具固定バンド付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

350ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 長さ(mm)350 厚さ(mm)ゲージ:1.3 質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18×2) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-76E 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ガイドバー種類スプロケットノーズ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

A-74740 ガイドバー4 マキタ 動画あり
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
欠品中

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

200ミリ充電式チェンソー 本体のみ マキタ 動画あり
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350] チェーン形式25AP-52 付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容本体のみ 質量(kg)3.0(バッテリ含む) 電源(V)直流18 電圧(V)18 振動3軸合成値(m/s2)2.6 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm)200
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

250ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350] チェーン形式25AP-60 付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF 質量(kg)3.1(バッテリ含む) 電源(V)直流18 電圧(V)18 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本 振動3軸合成値(m/s2)2.9 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー長さ(mm)250
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



200ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350] チェーン形式25AP-52 付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF 質量(kg)3.0(バッテリ含む) 電源(V)直流18 電圧(V)18 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本 振動3軸合成値(m/s2)2.6 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー長さ(mm)200
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷