「騒音表示」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165
ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)38
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
材質(ベース)アルミ
全長(mm)273
仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)2.9
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)68
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
材質(ベース)アルミ
全長(mm)288
仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能
質量(kg)3.2
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音!
リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。
防滴・防じん「アプト」
ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。
AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
防滴防じん「アプト」
クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
ワンタッチスイッチ
快適に連続運転。
風量[強/弱]切替もワンタッチ
バッテリ切れお知らせ表示。
各バッテリ毎にバッテリ切れを知らせる
赤色LED(1灯×2)付。
AC機と同等レベルの騒音値。
420mmのコンパクト収納 (ノズル取り外し時)
電源(V)直流36(18+18)
バッテリー容量(Ah)6
風速(ノズル付)(m/s)(強)93、(弱)57
充電時間(分)約55分(2本同時)
付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付
質量(kg)3.1(バッテリ装着時)
種別バッテリ・充電器セット
長さ(mm)905
幅(mm)141
高さ(mm)194
風量(m3/min)(強)4.4、(弱)2.6
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約36分、弱:約109分
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
関連キーワード