カテゴリ

  • 空圧工具(10)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 修理(23)
  • 扶桑精機(12)
  • マキタ
  • SK11(7)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • WTB(3)
  • カスガ(KASUGA)(3)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • BeHAUS(2)
  • ブランドをもっと見る

「高圧用エアーガン」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
高圧エア釘打 マキタ高圧エア釘打マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に使用空気圧力(MPa)1.18~2.26付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
高圧エア釘打 マキタ高圧エア釘打マキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/シート釘200関連資料(1.8MB)
高圧エア釘打 マキタ高圧エア釘打マキタ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
こだわりの仕上がり&高耐久 交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。 片手で使えるエアダスタ 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 低反動 ベストなストローク量で低反動を実現。 低騒音 ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(g)1.8使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
サイディング用高圧エア釘打 マキタサイディング用高圧エア釘打マキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
細径ノーズで快適な作業
用途サイディング、下地仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付付属品ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)1.8使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
高圧エア釘打(青) マキタ高圧エア釘打(青)マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/シート釘200関連資料(1.8MB)
鋼板用高圧エア釘打 マキタ鋼板用高圧エア釘打マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!<br />「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
高圧エア釘打機 マキタ高圧エア釘打機マキタ
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
高耐久&軽量
寸法(mm)ワイヤ釘:27~50、シート釘ナロー:25~50質量(kg)1.4
65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ65mm高圧エア釘打 エアダスタ付きマキタ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
高圧エア釘打ち機(90ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(90ミリ)マキタ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。<br />取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。<br />・クラス最小ボディ<br />ハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。<br />全高326mmでコンパクト。<br />・クラス最軽量2.4kg<br />メーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。<br />・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ<br />先端部がスリム形状なので狙いやすい。<br />斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。<br />・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力<br />エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。<br />・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)<br />握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。<br />・信頼のために「耐久性ファースト」<br />内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.4本体寸法(mm)278×125×326使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ)マキタ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。<br />取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。<br />・クラス最小ボディ<br />ハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。<br />全高304mmでコンパクト。<br />・クラス最軽量2.3kg<br />メーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。<br />・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ<br />先端部がスリム形状なので狙いやすい。<br />斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。<br />・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力<br />エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。<br />・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)<br />握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。<br />・信頼のために「耐久性ファースト」<br />信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら