暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)14.4
適合バッテリーLi-ionバッテリ
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)1.4
電圧(V)直流18
本体寸法(mm)476
スイッチ形状押しスイッチ
吸込仕事率(W)強:37/標準:10
連続使用時間(分)約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式カプセル式
充電時間(分)22(目安)
スピード調節2段階
適合バッテリーリチウムイオン
集じん量(L)0.65
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース
全長(mm)387
質量(kg)1.7
回転数(min-1[r.p.m])0~2000
打撃数(min-1[回/分])0~3000
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1860B)
バッテリー容量(Ah)3.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実働約27、フル40
ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
関連資料(1.4MB)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
関連キーワード