9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5枚)
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm)355 刃物内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620 付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg)16.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に 外径(Φmm)355 厚さ(mm)4.5 穴径(Φmm)25.4 粒度A24Q 適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く) 種類両面補強 砥石寸法(Φmm)外径355 砥石寸法(mm)厚さ4.5 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 主要切断材料鉄工
1パック(5枚)
23,880 税込26,268
3日以内出荷

1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷


エンジン式を超えた充電式パワーカッタ。「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない。・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。
用途石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管の切断に。 適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く) 粒度GC24P 厚さ(mm)4 種類両面補強 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(mm)厚さ4 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 適合切断材石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷


「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。 現場をコードレス化。 電源環境に左右されずに使用可能。 さらに現場もスッキリ! 「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力! メタルスタッドを軽快に切断。 「工具レス」簡単砥石j交換。 ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。 切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。 ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。 現場への持ち込みもラクラク。
回転数(min-1[r.p.m])3800 付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17 厚さ(mm)3.5以下 質量(kg)約14.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620 作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本 刃物内径(Φmm)25.4 刃物外径(Φmm)355
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷