35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500 ストローク(mm)26 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208 作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断! 取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
1台
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 刃形ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0) 切断能力(mm)アルミ板20 切断能力(mm)軟銅板10 振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308 最小切断長(mm)20 作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。 ストッパプレート調整可能 LEDライト(残照機能付)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 切断能力(mm)木材15 切断能力(mm)石膏ボード30 ストローク数(min-1[回/分])0~6000 ストローク(mm)6 バッテリーリチウムイオン 付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付) 作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m 質量(kg)1.9(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり) 充電時間(分)50 仕様LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.1 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)約50 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146 作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本 質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷

165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm) ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4200 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465 付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品六角棒スパナ、平行定規 回転数(min-1[r.p.m])5000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。 アルミベースで高精度切断。 高輝度LEDライト。 残容量表示ランプ(3段階) 目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×92ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92ノコ刃傾斜右45°/15×92 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×65ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65ノコ刃傾斜右45°/15×65 ノコ刃外径(Φmm)155~165 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5 ベース回転範囲(°)0~左右52 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS001GZ 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ 動画あり
左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) ノコ刃外径(Φmm)165(155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4200 付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5 質量(kg)10.3(BL4025装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470 最大切断寸法(mm)ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)- ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm)2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390 使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah)1.0 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40 装填数ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

充電式ポータブルバンドソー マキタ 動画あり
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
質量(kg)6.7(BL4025装着時 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302 ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192] ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)6 切断能力(mm)木材15 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~6000 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 切断能力(mm)石膏ボード30
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス全ネジW1/2(4分)対応! 強力・高速切断 ブラシレスモータ搭載。 ステンレスW1/2も約3秒で切断。 定置切断 バランススタンドで本機を水平に保持し、 全ネジを平行切断可能。 バリ取り不要 ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。 マックパックタイプ4付 連結できる、システムケース。 リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。) LEDライト付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 仕様油圧式 付属品W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) セット内容本体+ケース(マックパックタイプ4) 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 切断能力【全ネジ】軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304)、W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたりの切断回数】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 商品タイプ本体のみ 切断速度(秒)約3
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 仕様油圧式 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) 質量(kg)6.0(バッテリ含む) 切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 切断速度約3秒
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

優れたバランス+安定した直線切断。 小さくても余裕の作業量。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)4 切断能力(mm)木材15 切断能力(mm)石膏ボード30 ストローク数(min-1[回/分])0~6000 ストローク(mm)6 充電時間(分)約60 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×79×280(バッテリ含む) 作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vスライド式バッテリ採用。 ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。 その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工 バッテリー電圧(V)10.8 ネイル装填本数100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 ネイル装填本数100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 バッテリーリチウムイオン
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 切断能力(mm) 角(90°)120×120 切断能力(mm) 丸(90°)120 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm)508×231×302 仕様無段変速、LEDライト付 作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg)6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量5.5kg&コンパクト!。「パッ」と運んで、「サッ」と使える!
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])3600 切断能力(mm) 角(90°)正方形:40、長方形:40×40、L型:40 切断能力(mm) 丸(90°)40 切断能力(mm) 角(45°)正方形:30、長方形:30×40、L型:30 切断能力(mm) 丸(45°)40 刃物外径(mm)125 刃物内径(mm)20 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリBL1430 カーボンブラシ呼び番号430 仕様LEDライト付、ブレーキ付 作業量(目安)鋼管(外径34×厚さ3mm):約45本(1充電あたり) 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 回転数(min-1[r.p.m])5600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)257 幅(mm)219 高さ(mm)211 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16 質量(kg)2.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)25.5 最大切込深さ(mm)(90°時)39 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)267 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.6 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)26 最大切込深さ(mm)(90°時)39.5 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)321 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力(mm)パイプ25.4 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~4800 ストローク(mm)14 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相100 電流(A)3.6 消費電力(W)340 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)25.5 最大切込深さ(mm)(90°時)39 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)319 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5 トラスコ品番494-0423 質量(kg)12.4 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)100 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)27 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)254 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.5 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)27 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)293 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー・精度・剛性すべてを追求!
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用約27、フル約40 バッテリー電圧(V)14.4 ノコ刃外径(Φmm)125 仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30(左) 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)20(左15°) バッテリーリチウムイオン(BL1460B) 1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷