「MonotaRO 扇風機」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg)1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB)53 連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能切タイマー バッテリーリチウムイオン 角度調整範囲135°(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 首振り自動:90° 適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,900 税込11,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ 質量(kg)1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min)4.6 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8 付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 羽根枚数3 風量(m3/min)(最大)4.6 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 風量調整3段階 羽根径(Φmm)180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
欠品中

関連カテゴリ