6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。 内径(Φmm)20 関連資料(3.63MB)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さなボディに圧倒的パワー。
回転数(min-1[r.p.m])5400 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) 関連資料(3.5MB)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8) 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) 商品タイプ本体のみ
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)2.7(バッテリ含む) 電源(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 商品タイプバッテリー・充電器セット 1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー・精度・剛性すべてを追求!
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用約27、フル約40 バッテリー電圧(V)14.4 ノコ刃外径(Φmm)125 仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30(左) 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)20(左15°) バッテリーリチウムイオン(BL1460B) 1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

関連カテゴリ