カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 電動工具(7)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(2,535)
  • MAZDA(マツダ)(387)
  • スズキ(218)
  • ミツビシ(160)
  • エスコ(141)
  • トヨタ(69)
  • スバル(66)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(57)
  • ニッサン(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • ホンダ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • アカギ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 清水製作所[継手](18)
  • 三菱ふそう(13)
  • AFAM(アファム)(13)
  • セイワ工業(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-79」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリBL1890【高容量9,0Ah】 マキタバッテリBL1890【高容量9,0Ah】マキタ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリ(大容量9.0Ah)大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ残容量表示(緑4灯表示)付特長・大容量で1充電作業量アップ既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。・残容量表示+自己故障診断確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。・ディスクグラインダ、切断機、ブロワに
電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9
高性能フィルタ マキタ高性能フィルタマキタ
789税込868
1個
3日以内出荷
標準付属の高機能フィルタEXやプレフィルタと併用して捕集性能を高めます。
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ
549税込604
1個
3日以内出荷
粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。新形状仕様で簡単取付。
LXT用充電器(USBタイプC) マキタLXT用充電器(USBタイプC)マキタ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
充電器(単品)、単品では使用できません。市販の電源アダプタでも充電可能。※USBポート1個の出力電力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。
関連資料(0.86MB)
USBタイプCケーブル(PD対応) マキタUSBタイプCケーブル(PD対応)マキタ
789税込868
1本
4日以内出荷
幅広い電源に対応する。USB-PDケーブル(Type-C)
関連資料(0.86MB)
集じんパッド(ハンマドリル用) マキタ集じんパッド(ハンマドリル用)マキタ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
コンクリート穴あけ作業時の粉じんを効率的に集じん。集じん機の吸着力でパッドが吸着。・粉じんを効率的に集じんタンク式集じん機(別売品)と接続することで、集じんしながら、その吸引力を用いてパッドがコンクリートに吸着し、効率よく粉じんを回収します。・高い吸着力吸着面をやわらかい材質にしたことにより、凹凸がある場所でも高い吸着力を確保。・吸引力抑制レバー付本体側面のレバーを引くことで、吸引力が下がり、吸着位置の変更も簡単。
適合【マキタ】タンク式集じん機全機種適合サイズ(mm)【ドリル】~52関連資料(0.75MB)
新アースオーガビットΦ50 マキタ新アースオーガビットΦ50マキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)50
新アースオーガビットΦ200 マキタ新アースオーガビットΦ200マキタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)200
新アースオーガビットΦ100 マキタ新アースオーガビットΦ100マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)100
新アースオーガビットΦ150 マキタ新アースオーガビットΦ150マキタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)150
新アースオーガビット用延長バー マキタ新アースオーガビット用延長バーマキタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
プロテクタ(TL300D用) マキタプロテクタ(TL300D用)マキタ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
プロテクタ(TL300D用)製品先端部を保護します。
新アースオーガビットΦ80 マキタ新アースオーガビットΦ80マキタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)80
新アースオーガビット用ピン マキタ新アースオーガビット用ピンマキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ロングハンドルアタッチメント(せん定ハサミ用) マキタロングハンドルアタッチメント(せん定ハサミ用)マキタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ラクな姿勢で快適切断。足腰の負担を軽減。4段階の角度と前後位置の調整可能。工具レスで取付け可能。
用途UP180DZK/UP100DSAX/UP100DZ専用仕様連動方式:機械式付属品ブレードカバー全長(mm)1162【UP180装着時】1157【UP100装着時】質量(kg)1.1関連資料(2.15MB)グリーン購入法適合
インターナル砥石用アダプタ マキタインターナル砥石用アダプタマキタ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
インターナル砥石取付用
適合モデル:GD001G、GD002G、GD800D、GD0800C取付ねじ径(Φmm)砥石:M10取付軸径(Φmm)砥石:6
新アースオーガ替刃セットΦ80 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ80マキタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
A-79544専用
用途※A-74778には取付不可。
新アースオーガ替刃セットΦ100 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ100マキタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
A-79550専用
用途※A-71657には取付不可。
新アースオーガビット ショートΦ100 マキタ新アースオーガビット ショートΦ100マキタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット(ショート仕様)
径(Φmm)100
新アースオーガ替刃セットΦ60 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ60マキタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
A-79538専用
用途※A-74762には取付不可。
新アースオーガ替刃セットΦ200 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ200マキタ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
A-79572専用
用途※A-71679には取付不可。
新アースオーガ替刃セットΦ50 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ50マキタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
A-79522専用
用途※A-74756には取付不可。
新アースオーガ替刃セットΦ150 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ150マキタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
A-79566専用
用途※A-71663には取付不可。
新アースオーガビット ショートΦ200 マキタ新アースオーガビット ショートΦ200マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット(ショート仕様)
径(Φmm)200
新アースオーガビット ショートΦ150 マキタ新アースオーガビット ショートΦ150マキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット(ショート仕様)
径(Φmm)150
延長ハンドルセット品(鉄筋結束機用) マキタ延長ハンドルセット品(鉄筋結束機用)マキタ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
延長ハンドルセット品(鉄筋結束機用)立ち姿勢でもラクラク結束作業が行える延長ハンドルセット品を別販売品としてご用意。ハンドル部は作業しやすい位置に調整可能。
サイドハンドルセット品(アースオーガ用) マキタサイドハンドルセット品(アースオーガ用)マキタ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用サイドハンドル。ショートビット使用時に便利。
ネットシート93×185(10枚) マキタネットシート93×185(10枚)マキタ
2,698税込2,968
1パック(10枚)
4日以内出荷
全体がネット状で高い自己吸じん率と耐久性、作業能率を実現。四角タイプ[寸法93mm×185mm](各10枚入)
寸法(mm)93×185
パッドセーバー(各2枚入り) マキタパッドセーバー(各2枚入り)マキタ
1,498税込1,648
1パック(2枚)
4日以内出荷
本体とサンディングディスク・シートの間に装着。本体のパッドの摩耗を低減。
寸法(mm)93×185
らく巻きフラットナイロンカッタ マキタらく巻きフラットナイロンカッタマキタ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置から出るので、より深い刈り込み作業が可能。「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。1ナイロンコードを全長さの 2半分まで差し込んで…2タップ部を回しコードを巻きとる。
用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm)コード径(Φmm)1.6~2.7コード【ナイロンコード】タップ繰出式関連資料(1.38MB)グリーン購入法適合
草刈安定板 マキタ草刈安定板マキタ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
軽く置いて滑らすだけ 簡単ラクラク草刈り。地面を滑らせて草刈ラクラク、地ズリ作業で負担軽減。刃先を地面に置いてスイングしながらの地ズリ作業が簡単。腕、肩、腰などの負担を軽減。誤って小石に当たった際に発生する金属音をゴムリングで抑制。カップ外表面に摩耗量確認用凹形状付き。一目で交換時期が確認可能。刃押さえ金具一体型設計により、ボルト(ナット)で簡単取り付け。
用途エンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。ボルト式、ナット式両機種対応。関連資料(1.71MB)グリーン購入法適合
アースオーガ替刃セット200用 マキタアースオーガ替刃セット200用マキタ
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
A-71679用替刃
関連資料(4.2MB)
充電式鉄筋結束機(40Vmax) マキタ充電式鉄筋結束機(40Vmax)マキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
充電式鉄筋結束機40Vmax仕様1.6mmワイヤ(なまし線) 専用◆「太径ワイヤによる高い結束力」 & 「少ないワイヤ消費量」を実現太径1.6mmワイヤ(なまし線)専用で、幅広い鉄筋の組み合わせを強力に結束します。◆「ワイヤ引き戻し機構」により、強固な結束力送り出したワイヤを引き戻すことで、鉄筋同士を強力に密着させます。◆ハイパワーブラシレスモータを2基搭載ワイヤねじり部とワイヤ送り部に、高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータを搭載。◆結束力約3倍※メーカー従来機比。従来機は3周巻設定時。◆ワイヤ消費量低減で効率よく結束可能1結束時のワイヤ消費長さはメーカー従来機と比べて約1/6※。無駄なワイヤを使用せず効率よく結束作業が行えます。※D10×D10 結束時。◆簡単リール装てんマガジンカバーの開閉動作とワイヤ送り機構が連動。カバーを開くとワイヤを通すための隙間ができ簡単に装てんができます。◆ガイドアームをスリム化メーカー従来機と比べ8.4mmスリム化した「幅5.6mm」のスリムな先端形状により、入り組んだ鉄筋も簡単に結束できます。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆幅広い鉄筋の組み合わせに対応2本結束、3本結、4本結束さまざまな現場の結束作業を効率化、大規模な土間打ち現場からプレキャストコンクリート製造現場にもおすすめ。◆結束力調整ボタン(6段階)付◆延長ハンドルセット品(別販売品)立ち姿勢でもラクラク結束作業が行える延長ハンドルセット品を別販売品としてご用意。ハンドル部は作業しやすい位置に調整可能。部品名:延長ハンドルセット品部品番号:A-79821
仕様1充電作業量:約2,900回(BL4025装着D13×D13、2本結束時)付属品六角棒スパナ、油さし(タービン油VG32)適合結束鉄筋径:D10×D10~[D16+D16]×[D16+D16]寸法(mm)本機:360×113×331(長さ×幅×高さ)、結束ワイヤ:なまし線Φ1.6質量(kg)3.3電源(V)直流36(40max)関連資料(3.21MB)