適合機種BO4555、BO4565、BO4561(吸じん穴付)
寸法(Φmm)114×102
砥粒WA
仕様目詰まり防止加工、塗装剥がし
寸法(mm)96×96
こんなお得な商品も!
マジックディスク 8穴タイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
寸法(Φmm)125
適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021
砥粒WA
適合(充電器)DC36WA
トラスコ品番419-1315
種別電池パック
質量(kg)1.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
長さ(m)8
適合機種MUR2500/3000、MUM253/303
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!
タッピングネジや長い
コーススレッドの締付けに。
ヘッドが動きます。
トラスコ品番491-6069
適合機種充電式クリーナ全機種・VC260D
色レッド
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
外径(Φmm)34
適合100mm各種ディスクグラインダ・サンダ
ねじ径(mm)M10×1.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手軽さと安全性を徹底追及。
ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。
フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。
カチッという取付音で取付確認が可能。
フラットな角度で研削可能。
フランジ部のでっぱりが少ない。
決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。
ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
長さ(mm)376
幅(mm)140
質量(kg)2.6(バッテリー含む)
高さ(mm)147
回転数(min-1[r.p.m])8500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×140×147
砥石径(Φmm)125
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石6)
砥石取付穴径(Φmm)22
関連資料(0.9MB)
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です。
トラスコ品番491-6077
適合機種充電式クリーナ全機種・VC260D
色レッド
1本
¥849
税込¥934
3日以内出荷
電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる
長さ(mm)457
適合機種6304LR、6304R、6304RT、6305/A、63004、DA4000LR、DP4002、DP4010、8420V、HP1640FK、HP2032、6013BR、HP1620FK
穿孔能力(mm)395
全長(mm)85
両頭機能片頭
種類スリム
刃先マグネットあり
トラスコ品番449-8771
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数3
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
2×4木工ビット延長用
全長(mm)500
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。
別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。
寸法L2(mm)55
寸法L3(mm)113
じゅうたんについた糸くずや髪の毛を取るのに便利です。
適合機種充電式クリーナ全機種・VC260D
色レッド
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。
対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、
GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)
ノコ刃内径(Φmm)20(19)
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)68
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)297
仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)3.5
仕様・用途ライト付き
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
色白
全長(mm)269
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)2.8
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])5500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
色青
全長(mm)269
仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)2.8
トラスコ品番422-7417
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)
ノコ刃内径(Φmm)20(19)
最大切込深さ(mm)(45°時)38
最大切込深さ(mm)(90°時)57
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)10
消費電力(W)950
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)274
仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手
付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)3.2
仕様・用途ライト付き
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])4100
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)269
質量(kg)2.6
関連キーワード