新ファンユニットで風量UP&低騒音
長時間作業でも最大風量が持続
粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える
カバーを外して清掃可能
防じん・防滴
セット内容ファンセット
厚さ(mm)38
騒音値(dB)40(風量1)
最大風量(m3/min)2.7(風量4)
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える
ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ
風量4段階切替
USB機器充電可能
暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー
質量(kg)0.37
色ブラック
連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5
充電時間5.5
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)10.8
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)40
新ファンユニット対応バッテリホルダ
USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ
最大出力2.4A
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
種別既存ファンニュニット接続用
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
粒度46~60
厚さ(mm)1.0
砥材WA
硬度S~W
適合材金属・ステンレス用
関連資料(3.74MB)
1箱(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
薄刃80TXL仕様
薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減
鋭い喰いつきで快速切断
厚さ(mm)1.1(ゲージ)
ピッチ0.325"
ゲージ0.043"(1.1mm)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ナイロンカッター専用アタッチメント
関連資料(4.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置。から出るので、より深い。刈り込み作業が可能。「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。1ナイロンコードを全長さの 2。半分まで差し込んで…。2タップ部を回し。コードを巻きとる。
用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。
取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット
長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm)
コード径(Φmm)1.6~2.7
コード【ナイロンコード】タップ繰出式
関連資料(1.38MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
適合CL001G,CL280FD,CL281FD,CL282FD
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノズル全長593mm
アンカー下穴の清掃が快適
ノズル13に組付けて使用
ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)593
セット内容ロングノズルF、ロングノズルR
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
1台
¥949
税込¥1,044
当日出荷
10.8Vスライド式に軽量・コンパクト・高容量「Typ.5Ah」バッテリ仕様登場。腕への負担を軽減し、快適お掃除。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。バッテリ残容量表示付
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
電圧(V)10.8
連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)約75
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
1台
¥849
税込¥934
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ