クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg)6.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])0~2650
打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)
バッテリー電圧(V)直流36(40vmax)
振動3軸合成値(m/s2)6
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途パドルスイッチ
関連資料(5.5MB)
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途スライドスイッチ
関連資料(5.5MB)
電源(V)スライド式ニッケル水素9.6/12
連続使用時間(時間)約2時間30分(9.6/12V/2.0Ah)/約4時間10分(9.6/12V/3.0Ah)
連続使用時間(分)約150(9.6/12V/2.0Ah)、約250(9.6/12V/3.0Ahバッテリ使用時)
付属品フック
光源蛍光灯13W
能力(9.6V)照度330Lx、(12V)照度380Lx
適合バッテリー9.6V・12Vスライド式ニッケル水素
質量(kg)0.37(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)9.6/12
1台
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
用途パドルスイッチ
関連資料(5.5MB)
関連キーワード