付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])5400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×183×246
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
商品タイプバッテリー・充電器セット
1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約390本
小さなボディに圧倒的パワー。
回転数(min-1[r.p.m])5400
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)
関連資料(3.5MB)
コードレスで手軽にコンクリート切断。
一定角度・深さで均一に切断可能。
関連資料(1.9MB)
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])8800
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)40(傾斜0°)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×168×172
質量(kg)2.9(BL1860B装着時)
1充電当たりの作業量コンクリート(切り込み深さ10mm)14m
バッテリーリチウムイオンバッテリー
特性防滴防塵
金属切断用DCホワイトメタル新採用
高速切断&長寿命
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
回転数(min-1[回/分])3900
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)3(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)(90°時)57.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])4200
1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。
抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース
質量(kg)10.7
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8
作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ
カーボンブラシ呼び番号253
充電時間(分)55
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
DCホワイトメタルチップソー付き
用途金属切断に
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)2.7(バッテリ含む)
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)150
最大切込深さ(mm)57.5
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])3900
1充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
作業量・切断速度アップ!
電源(V)18
型式携帯油圧式
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(分)実用充電:約27分、フル充電:約40分
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号251
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース
質量(kg)10.6
最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
パワー・精度・剛性すべてを追求!
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)実用約27、フル約40
バッテリー電圧(V)14.4
ノコ刃外径(Φmm)125
仕様LEDライト付・ブレーキ付・集塵機に接続可能
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)、バッテリBL1460B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
色青
電源(V)直流14.4
回転数(min-1[r.p.m])5400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)30(左)
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)20(左15°)
バッテリーリチウムイオン(BL1460B)
1充電当たりの作業量2×10材(厚さ38×幅235mm):約280本
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
関連キーワード