カテゴリ
- 電動工具(14)
- 自転車部品(2)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- KTC(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
「bap18e」の検索結果
特価

バッテリアダプタBAP18E
マキタ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷18V用、バッテリ別売質量(kg)本機アダプタ:0.17、バッテリホルダ:0.14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体アダプタ:117×75×67、バッテリフォルダ:118×72×41コード長さ(m)1.6適合バッテリーマキタLi-ion18Vバッテリ(ライトバッテリ除く)
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
バッテリーアダプタ
マキタ¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷本体とバッテリを分離でき、長時間の作業等に最適。ベルト仕掛け用フック付。適合MUC250D、MUH550D、MUB360D、HR261D
USB用アダプタ 14.4V/18V用
マキタ(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能用途スマートフォン、USB機器の充電に適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH形状USB Aタイプ寸法(mm)80×53×28質量(g)60出力電圧(V)直流5.0出力電流(A)直流2.1適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
充電式ドライバドリル
マキタ(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)60回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7(バッテリ含む)全長(mm)172本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
バッテリコンバータ
マキタ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
グラウンドトリマアタッチメント刈込幅500mm
マキタ¥23,980税込¥26,3781箱3日以内出荷充電式スプリットモータ用アタッチメント。ワイドな刈込幅500mm仕様の「グラウンドトリマアタッチメント EN425MP」。はさみ切りで石飛び等を低減 &刈込幅500mmで広範囲の草刈りも効率的。
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ
マキタ(4件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)用途10.8V用セット内容バッテリホルダ種別スライド式
充電式空気入れ
マキタ(13件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷長時間使用が可能な18V仕様登場。幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
充電式空気入れ MP100D
マキタ(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式