「bl0715b」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える
ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ
風量4段階切替
USB機器充電可能
暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー
質量(kg)0.37
色ブラック
連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5
充電時間5.5
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
新ファンユニットで風量UP&低騒音
長時間作業でも最大風量が持続
粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える
カバーを外して清掃可能
防じん・防滴
セット内容ファンセット
厚さ(mm)38
騒音値(dB)40(風量1)
最大風量(m3/min)2.7(風量4)
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
種別既存ファンニュニット接続用
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。
動きやすいベストタイプ。
透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容服のみ
材質コンデニア
仕様ポケット内操作可能、抗菌防臭加工、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。伸縮性生地ERGOLITE(R)で動きやすさを追求
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容服のみ
着丈(cm)63
肩幅(cm)39
胸囲(cm)106
裾廻り(cm)100
仕様ポケット内操作可能、抗菌防臭加工、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)
材質コンデニア
強力!ターボモード。
約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。
風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用
セット内容バッテリホルダ
種別スライド式
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
1セット
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
新ファンユニット対応バッテリホルダ
USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ
最大出力2.4A
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
乾湿両用の万能タイプ
適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)
品名集じん機用ノズル
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154A-72148)を暖房シリーズに接続する際に使用
種別暖房シリーズ接続用
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
高容量1.5Ah
新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
バッテリーリチウムイオン
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
背中のポケットに入れて使用します。
適合A-68688
保冷時間(時間)2~3(1セットあたり)
1セット(2個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180
光源暖色LED1.25W×1灯
能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)0.38(BL1013装着時)
適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
フルハーネス安全帯対応
色グレー
材質ポリエステル
仕様立ち襟・内圧式インナー・ポケット内操作可能・フックホルダ・ファスナ式半袖切替・ペンポケット・肩パッド・名札用ループ
加工紫外線・赤外線反射
マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。
草刈り機対応ジャケット。
内圧式の為肩掛けベルト出口の開口を広く開けられ引っかかりにくい。
紫外線、赤外線反射加工ポリエステル採用。
用途幅広い業界での現場作業に
色ライトグレー
仕様裾ドローコード 、名札用ループ、ペンポケット、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)肩掛けベルト取り出し口 、ファスナ式半袖切替
セット内容服のみ
素材ポリエステル
制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。
透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容服のみ
材質コンデニア
仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
関連キーワード