カテゴリ

  • 電動工具(11)
    • バッテリー(2)
    • ワークライト(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • アイリスオーヤマ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 工進(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • 麻場(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • 住化プラステック(1)
  • セフティー3(1)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(2)
  • 18(9)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(4)
  • 6(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl1820」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリBL1820B マキタバッテリBL1820Bマキタ(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ポータブル電源PDC01 マキタポータブル電源PDC01マキタ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
18Vバッテリ×4本で電源供給、長時間作業が快適!別売りのアダプタ使用で18V、18×2=36Vに対応。
用途対応バッテリBL1860B・BL1850/B・BL1840・BL1830/BBL1820B・BL1815N質量(kg)7.0kg(18VバッテリBL1860Bを4個接続時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×195×132関連資料(4.23MB)グリーン購入法適合
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(12件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
充電式インパクトレンチ 小型 マキタ充電式インパクトレンチ 小型マキタ
65,980税込72,578
1台
当日出荷
小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246電源(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
幅(mm)82全長(mm)143高さ(mm)227打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式ラチェットレンチ マキタ充電式ラチェットレンチマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大締付トルク(N・m)47.5商品タイプ本体のみ
充電器 マキタ充電器マキタ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
質量(kg)2.1電圧(V)14.4~18V入力容量230VA入力電圧(V)100V出力電流(A)直流 14.4-18V入力周波数(Hz)50-60Hz充電時間(分)約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
充電式インパクトレンチ 中型 マキタ充電式インパクトレンチ 中型マキタ(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276電源(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
フラッシュライト マキタフラッシュライトマキタ(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)14.4/18質量(kg)0.43(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)バッテリーリチウムイオン光束(Lm)190適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(20件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整切タイマー
充電式チェーンソー マキタ充電式チェーンソーマキタ(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー振動3軸合成値(m/s2)4.3カーボンブラシ呼び番号430長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(9件のレビュー)
9,690税込10,659
1台
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ!
関連資料(3.5MB)長さ(mm)254幅(mm)84
充電式スクリュードライバ マキタ充電式スクリュードライバマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m])0~4000質量(kg)1.6(バッテリ含む)電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本適合バッテリーリチウムイオン
バッテリアダプタBAP18C マキタバッテリアダプタBAP18Cマキタ
7,698税込8,468
1台
7日以内出荷
適合バッテリーBL1860B.BL1830B.BL1820B.BL1815N関連資料(0.59MB)
bl1860b特集