19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
1箱(5枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マキタ軸付砥石
焼入鋼、特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。
適合機種906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603 軸径(Φmm)6 粒度60 直径(Φmm)19 砥粒WA
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途石材の研ぎ出し、汚れ落しに。コンパネのコンクリート落しに。塗装はがしに 仕様非金属用 粒度CC16 厚さ(mm)3 砥石寸法(mm)厚さ3
1箱(20枚)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マキタ軸付砥石
適合機種903、906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603 軸径(Φmm)3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷




適合100mm各種ディスクグラインダ 粒度C40 タイプC 穴径(Φmm)15 形式C40 外径×内径(Φmm)100×15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途穴あけ位置決め用 適合機種HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様切断砥石用 適合機種GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種(100mm)、9539B・9560C/CV、GA400D・GA402D(9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543・9553B)
1個
799 税込879
当日出荷

低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm)450 消費電力(W)1430 最大出力(W)2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号218 振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷


電子制御で安定作業&パワフル研削! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)390 消費電力(W)1430 最大出力(W)2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)80 カーボンブラシ呼び番号253
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ トラスコ品番422-7662 全長(mm)453 消費電力(W)1430 最大出力(W)2600/3000 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)80 カーボンブラシ呼び番号210
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

手にフィットするモータハウジング。
仕様機械式ブレーキ、ダイヤル変速、再起動防止、ソフトスタート、定回転制御、二重絶縁、電子制御 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm)325 消費電力(W)1400 最大出力(W)1800 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号318
1台
24,980 税込27,478
欠品中

圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上 微振動を吸収し、振動抑制! 再起動防止機能、電子制御搭載
仕様二重絶縁、電子制御 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm)325 消費電力(W)1400 最大出力(W)1800 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)66 カーボンブラシ呼び番号318
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m])10000 研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール) 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号253 全長(mm)479 仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能 付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ 質量(kg)4.5
1台
69,980 税込76,978
当日出荷