3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)アルミ板4 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2400 ストローク(mm)18 充電時間(分)50 バッテリーリチウムイオン 刃型ジグソー刃Bタイプ 刃形ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)231 仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリーA-48692 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):約25mm(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500 ストローク(mm)26 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208 作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)