「cl001gz」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クラス最高の静音性&滑るような操作性
長さ(mm)1066
幅(mm)113
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)直流36(40vmax)
集塵容量(L)0.73
商品タイプ本体
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)直流36(40vmax)
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
商品タイプ本体+バッテリー
長さ(mm)1066
幅(mm)113
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
集塵容量(L)0.73
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリーリチウムイオン電池
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色ホワイト
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
集塵方式サイクロン一体型
適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah)
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体のみ
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
関連資料(1.41MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)14
連続使用時間(分)約12
充電時間(分)約50
付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)
集塵方式カプセル式
仕様トリガスイッチ
質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番414-1229
長さ(mm)966
幅(mm)103
高さ(mm)150(ノズル付)
電圧(V)10.8
適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色オリーブ
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)100
集塵方式サイクロン一体型
適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah)
集じん量(L)0.25
商品タイプ本体のみ
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。
1充電あたりの連続使用時間約20分
高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL
ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah)3.0
充電時間(分)約22
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(ノズル付)
電圧(V)18
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)約20
集塵方式カプセル集じん式
適合バッテリーリチウムイオン
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)18
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA付き
吸込仕事率(W)パワフル:100、強:60、標準:35、エコ:15
集塵容量(L)0.25
連続使用時間(分)パワフル:約16、強:約25、標準:約40、エコ:80
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)
関連資料(6.4MB)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式カプセル式
吸込仕事率(W)14
質量(kg)0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
充電時間(分)約30
電源Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)
バッテリー電圧(V)7.2
商品タイプ本体+バッテリー
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)1.4
電圧(V)直流18
本体寸法(mm)476
スイッチ形状押しスイッチ
吸込仕事率(W)強:37/標準:10
連続使用時間(分)約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式カプセル式
充電時間(分)22(目安)
スピード調節2段階
適合バッテリーリチウムイオン
集じん量(L)0.65
関連キーワード