カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- カナテクス(1)
「dc18sj」の検索結果

自動車用充電器セット品
マキタ¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電。シガーソケット充電対応。【セット内容】。・充電器(単品A-79859)。・USB-PDケーブルType-C(A-79843)。・シガーソケットアダプタ(ADP14)。入力:直流12-24V 出力:USB-PD65W(max.) 端子形状:USB(Type-C)。通電時、青色に点灯。【特長】。・USB-PD(USB Power Delivery)でマキタバッテリを充電。・シガーソケット充電対応。・市販品の電源アダプタでも充電可能。※USBポート1個の出力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。・充電状況をランプでお知らせセット内容充電器(A-79859)、USB-PDケーブルType-C(A-79843)、シガーソケットアダプタ(ADP14)質量(kg)0.13出力(14.4V-18V)100W入力時3.5A/80W入力時3.0A/60W入力時2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×72×43バッテリー電圧(V)18-14.4ポートUSB Type-C