カテゴリ

  • 電動工具(9)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • HIROSE(ヒロセ電機)(99)
  • SMC(88)
  • YAMAHA(ヤマハ)(83)
  • エスコ(31)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • Nikon(ニコン)(17)
  • コクヨ(16)
  • True Dyna(15)
  • サンドビック(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • イチグチ(10)
  • イトーキ(10)
  • VISHAY(10)
  • NACHI(不二越)(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • ニッぺ(日本ペイント)(9)
  • ELPA(7)
  • New-Era(ニューエラー)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df3」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ドライバドリル DF333D マキタ

    充電式ドライバドリル DF333D

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.1(バッテリ含む)全長(mm)179本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替チャックワンスリーブチャック作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • 充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ マキタ

    充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ

    マキタ
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
    付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450商品タイプ本体のみ
  • 10.8Vドライバドリル(チャック式) マキタ

    10.8Vドライバドリル(チャック式)

    マキタ(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
    バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.0全長(mm)189本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)充電時間(分)50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)ライト機能LED
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]回転数(min-1[回/分])高速0~1500、低速0~450穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.1(バッテリ含む)全長(mm)154本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×66×236モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速)クラッチ数(段)20適合バッテリーBL1040Bライト機能LEDライト付(回転前点灯&残照機能)
  • 充電式ドライバードリル マキタ

    充電式ドライバードリル

    マキタ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    電圧(V)直流10.8バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])高速/0~1300、低速/0~350バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013バッテリー容量(Ah)1.3穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm付属品+ビット2-65、ソフトケース全長(mm)189質量(kg)1.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階電動機直流マグネットモータ作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)充電器形名DC10WA充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオンバッテリBL1013ライト機能LED
  • 充電式ドライバドリル DF033D マキタ

    充電式ドライバドリル DF033D

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット質量(kg)0.93(バッテリ含む)全長(mm)149本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • 充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ マキタ

    充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ

    マキタ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
    バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット質量(kg)0.93(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)149本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20商品タイプ本体のみライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • 垂直ドリルスタンド マキタ

    垂直ドリルスタンド

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    安定・高精度な長尺ネジ締めの下穴あけに。CLT材・LVL材への下穴あけに最適。・最大対応ビット長400mm。・最大穴あけ径76mm。・最大ストローク375mm。回り止めブロックの向きを変え様々なドリル(充電式)を固定可能。・DF003G、HP003G、DF481D、HP481D、DF486D、HP486D、DF458D、HP458D、DF001G、HP001G
    寸法(mm)222×122×681(長さ×幅×高さ)質量(kg)2
  • 充電式ドライバドリル(40Vmax) マキタ

    充電式ドライバドリル(40Vmax)

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    40Vmax充電式ドライバドリルDF003G。最大トルク180N・m & 「中速モード」搭載。長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディ。・重負荷作業も圧倒的スピード。CLT材、LVL材への長尺ネジ締めも快適。・最大トルク180N・mでパワフル。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載で、最大回転数は2,400min-1(高速モード時)。・「3段階」変速切替、作業、被削材に合わせた調整が可能。各モードの回転数(min-1)。低速:0~650/中速:0~1,800/高速:0~2,400。・「中速モード」搭載で重負荷作業も快適。中速モード使用時の作業能率は、メーカー従来機比で約2.7倍。を実現。CLT材・LVL材への長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディにこなします。・4灯LEDライト搭載。・大径コア装着時でも材料を明るく照らす。・振り回され低減「AFT」搭載。センサーが振り回されを感知し「モータを自動停止」。・電子クラッチ41段。低速:41段階、中速:30段階、高速:25段階のクラッチ調整。ダイヤルで簡単にきめ細かく設定できます。デジタル表示で視認性にも優れています。・防水保護等級IPX6。・防滴・防じん「アプト」。・穴あけ能力。木工穴あけ 最大50mm。鉄工穴あけ 最大20mm。座掘り穴あけ 最大76mm。サイディング穴あけ 大径コアΦ220対応。その他の機能。無段変速。正逆転両用。ブレーキ付
    付属品プラスビット2-65、サイドグリップ、フック寸法(mm)【本機】196×86×277質量(kg)2.5電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])0~2400(高速)、0~1800(中速)、0~650(低速)最大トルク(N・m)180穴あけ能力(mm)76(座堀り)チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90