充電式ドライバドリル(40Vmax)
40Vmax充電式ドライバドリルDF003G
最大トルク180N・m & 「中速モード」搭載
長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディ
・重負荷作業も圧倒的スピード
CLT材、LVL材への長尺ネジ締めも快適。
・最大トルク180N・mでパワフル
高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載で、最大回転数は2,400min-1(高速モード時)。
・「3段階」変速切替、作業、被削材に合わせた調整が可能
各モードの回転数(min-1)
低速:0~650/中速:0~1,800/高速:0~2,400
・「中速モード」搭載で重負荷作業も快適
中速モード使用時の作業能率は、メーカー従来機比で約2.7倍
を実現。
CLT材・LVL材への長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディにこなします。
・4灯LEDライト搭載
・大径コア装着時でも材料を明るく照らす
・振り回され低減「AFT」搭載
センサーが振り回されを感知し「モータを自動停止」。
・電子クラッチ41段
低速:41段階、中速:30段階、高速:25段階のクラッチ調整。
ダイヤルで簡単にきめ細かく設定できます。デジタル表示で視認性にも優れています。
・防水保護等級IPX6
・防滴・防じん「アプト」
・穴あけ能力
木工穴あけ 最大50mm
鉄工穴あけ 最大20mm
座掘り穴あけ 最大76mm
サイディング穴あけ 大径コアΦ220対応
その他の機能
無段変速
正逆転両用
ブレーキ付
- 付属品
- プラスビット2-65、サイドグリップ、フック
- 寸法(mm)
- 【本機】196×86×277
- 質量(kg)
- 2.5
- 電圧(V)
- 直流36(40max)
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 0~2400(高速)、0~1800(中速)、0~650(低速)
- 最大トルク(N・m)
- 180
- 穴あけ能力(mm)
- 76(座堀り)
- チャック能力(mm)
- 1.5~13
- 穴あけ能力(mm) 鉄工
- 20
- 穴あけ能力(mm) 木工
- 50
- ねじ締め能力(mm) 小ねじ
- M6
- ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ10×90
- 内容量
- 1台
関連資料:(3.48MB)
注意
※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。商品説明動画
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ


























