カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • アズワン(1)
  • ベッセル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ez1hd1」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ハンマドリル マキタ

    充電式ハンマドリル

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259充電時間(分)22シャンク形状SDSプラスシャンク
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
    用途穴あけ専用付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能質量(kg)2.4電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
  • 16ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    16ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
    電圧(V)直流10.8バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4.0穴あけ能力(mm) コンクリート16穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工10質量(kg)1.8(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ全長(mm)250全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~680全高(mm)206打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~680適合バッテリーBL1040B振動3軸合成値(m/s2)9.3(ハンマドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    18ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    電圧(V)直流18バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF全幅(mm)86全高(mm)215打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトモード切替2モード切替バッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B安全機能LEDライト振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)適合電源装置PDC01商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 電動ハンマ マキタ

    電動ハンマ

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    ハツリ、土彫り、地固め作業に!
    付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース仕様二重絶縁、グリスパックトラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5