カテゴリ

  • 作業服(11)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(1)
  • 空調服(3)
  • 岡恒(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • OKACHO(1)
  • VOLTCOOL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fj423dz」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ

    充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能)

    マキタ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1着
    4日以内出荷
    充電式ファンジャケットFJ430D。風量約40%UP※& 肩周りの膨らみ低減。「保冷剤ポケット付」2026年モデル。草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能※メーカー従来モデル比。◆草刈機・刈払機対応。草刈機の肩掛けベルト取り出し口付。生地は紫外線・赤外線反射加工のポリエステル素材を採用。◆さらなる快適性を実現する涼しさと着心地。・風量約40%アップ※。通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。・風通しに優れた通気口メッシュ。従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。・襟周りの寸法拡大。外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。・肩周りの膨らみ低減。二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。狭所作業時における引っかかり等を抑制します。・エアーサーキュレーション。風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)。保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。・ファスナ式ベスト切替。・ポケット内で操作可能。内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。・裾ドローコード付。・ペンポケット付
    セット内容服のみ素材ポリエステル
  • 新ファンユニットセット品 マキタ

    新ファンユニットセット品

    マキタ(10件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
    セット内容ファンセット厚さ(mm)38騒音値(dB)40(風量1)最大風量(m3/min)2.7(風量4)
  • バッテリ BL1055B マキタ

    バッテリ BL1055B

    マキタ(8件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
    セット内容バッテリー質量(kg)0.37ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
  • ファンユニットセット マキタ

    ファンユニットセット

    マキタ(12件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)40風量(m3/min)1.9
  • 充電式ファンジャケット FJ213 (服のみ) マキタ

    充電式ファンジャケット FJ213 (服のみ)

    マキタ
    6,390税込7,029
    1個
    3日以内出荷
    様々な姿勢で動きやすい
  • 充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ マキタ

    充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ

    マキタ
    6,690税込7,359
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
    用途幅広い業界での現場作業にセット内容服のみ材質コンデニア仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
  • 充電式ファンジャケット用バッテリホルダ マキタ

    充電式ファンジャケット用バッテリホルダ

    マキタ(4件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)
    用途10.8V用セット内容バッテリホルダ種別スライド式
  • バッテリホルダA(LXT用) マキタ

    バッテリホルダA(LXT用)

    マキタ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
    用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
  • 充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト) マキタ

    充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト)

    マキタ
    10,980税込12,078
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    充電式ファンベストFV220D。風量約40%UP& 肩周りの膨らみ低減「保冷剤ポケット付」2026年モデル。◆動きやすいベストタイプ。袖がなく機動性に優れたベスト仕様に、撥水性と透湿性に優れた生地「コンデニア」を採用。◆「コンデニア」。撥水性と透湿性に優れ、耐水圧約1,000mmで水が浸透しにくい。◆さらなる快適性を実現する涼しさと着心地。・風量約40%アップ。通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。真夏の現場作業に涼風を届けます。※メーカー従来モデル比。・風通しに優れた通気口メッシュ。従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。・襟周りの寸法拡大。外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。・肩周りの膨らみ低減。二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。狭所作業時における引っかかり等を抑制します。・エアーサーキュレーション。風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)。保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。・ポケット内で操作可能。内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。・裾ドローコード付。・ペンポケット付
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • ケーブルユニットC マキタ

    ケーブルユニットC

    マキタ(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
    種別既存ファンニュニット接続用