充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能)
(1件のレビュー)充電式ファンジャケットFJ430D
風量約40%UP※& 肩周りの膨らみ低減
「保冷剤ポケット付」2026年モデル
草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能※メーカー従来モデル比
◆草刈機・刈払機対応
草刈機の肩掛けベルト取り出し口付。生地は紫外線・赤外線反射加工のポリエステル素材を採用。
◆さらなる快適性を実現する涼しさと着心地
・風量約40%アップ※
通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。
・風通しに優れた通気口メッシュ
従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。
・襟周りの寸法拡大
外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。
・肩周りの膨らみ低減
二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。
狭所作業時における引っかかり等を抑制します。
・エアーサーキュレーション
風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。
風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。
・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)
保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。
・ファスナ式ベスト切替
・ポケット内で操作可能
内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。
・裾ドローコード付
・ペンポケット付
- セット内容
- 服のみ
- 素材
- ポリエステル
- 内容量
- 1着
注意
※服のみです。※ご使用にはファンユニット、バッテリが必要です。
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 76167397
2026-06-16
用途: 草刈り
その他業種
ファンの取り付けはややこしいですが、確実にファンを回せば首元がかなり涼しいです。
草刈りベルト穴もありスムーズに機械を付け外しできるので非常に便利です。