曜日別特売

充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト)

充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト) - マキタ充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト) - マキタ充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト) - マキタ充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト) - マキタ充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト) - マキタ充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト) - マキタ充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト) - マキタ充電式ファンベストFV220D(動きやすいベスト) - マキタ

充電式ファンベストFV220D
風量約40%UP& 肩周りの膨らみ低減「保冷剤ポケット付」2026年モデル
◆動きやすいベストタイプ
袖がなく機動性に優れたベスト仕様に、撥水性と透湿性に優れた生地「コンデニア」を採用。
◆「コンデニア」
撥水性と透湿性に優れ、耐水圧約1,000mmで水が浸透しにくい。
◆さらなる快適性を実現する涼しさと着心地
・風量約40%アップ
通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。
真夏の現場作業に涼風を届けます。
※メーカー従来モデル比
・風通しに優れた通気口メッシュ
従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。
・襟周りの寸法拡大
外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。
・肩周りの膨らみ低減
二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。
狭所作業時における引っかかり等を抑制します。
・エアーサーキュレーション
風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。
風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。
・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)
保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。
・ポケット内で操作可能
内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。
・裾ドローコード付
・ペンポケット付

内容量
1着
注意
※服のみです。
※ご使用にはファンユニット、バッテリが必要です。
※専用部品(オプション)バッテリホルダA(LXT用) A-72154・(CXT用)A-72148 はバッテリ BL1055Bをご使用の場合は不要です。こちらはマキタ工具用の 18V バッテリをファンジャケット or ファンベストで使用されたい場合に使用します。
全8種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76167431FV220DZLLグレーLL1234668
¥11,900
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
76167458FV220DZLOオリーブL1184466
¥11,900
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
76167467FV220DZLLOオリーブLL1234668
¥11,900
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
76167449FV220DZMOオリーブM1134264
¥11,900
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
76167406FV220DZMグレーM1134264
¥11,900
取扱い終了
76167415FV220DZLグレーL1184466
¥11,900
取扱い終了
76167440FV220DZ3Lグレー3L1284870
¥11,900
取扱い終了
76167476FV220DZ3LOオリーブ3L1284870
¥11,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする