カテゴリ

  • 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • 日本ノート(69)
  • アライドテレシス(13)
  • TOTO(11)
  • ナカバヤシ(10)
  • エスコ(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 文運堂(8)
  • 福井クラフト(7)
  • コクヨ(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • レイメイ藤井(5)
  • 巴バルブ(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • シャープ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-179」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドライバドリル DF333D マキタ充電式ドライバドリル DF333Dマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28チャックワンスリーブチャック作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階バッテリー電圧(V)18最大穴あけ能力(mm)座堀り:76クラッチ数(段)21関連資料(3.2MB)1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック、バッテリー(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40最大穴あけ能力(mm)座堀り:76クラッチ数(段)21関連資料(3.2MB)1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
125mm防じんカッタ マキタ125mm防じんカッタマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100消費電力(W)1300電流(A)13.5コード長さ(m)2.5刃物外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40刃物内径(Φmm)20付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179回転数(min-1[回/分])12200
充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ マキタ充電式ドライバドリル DF333D 本体のみマキタ
9,198税込10,118
1台
当日出荷
ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)商品タイプ本体のみ
125ミリ防じんカッタ マキタ125ミリ防じんカッタマキタ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パワフルに高速切断。 コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
付属品ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3電流(A)13.5電源(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])12200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40関連資料(1.3MB)
14mm充電式ハンマドリル マキタ14mm充電式ハンマドリルマキタ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
「ワンハンド」ハンマドリル。究極の使いやすさを追求。 小型・軽量。振動を低減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーンに作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ質量(kg)1.7(バッテリ装着時)電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~850打撃数(min-1[回/分])0~4900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×74×179機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり(穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa)/Φ6mm・深さ30mm:約35本、Φ10.5mm・深さ40mm:約15本シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~850振動3軸合成値(m/s2)6.5(ハンマドリル)、3.0(ドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約35本 (深さ30mm)、10.5mm 約15本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
関連キーワード
ak-17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17