カテゴリ

  • 電動工具(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(4)
  • シンワ測定(90)
  • 共栄プラスチック(52)
  • コクヨ(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(30)
  • クラウン[事務用品](9)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(44)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,193)
  • 紀陽除虫菊(102)
  • エスコ(78)
  • ドラパス(73)
  • 久保寺軽金属工業所(67)
  • スイデン(59)
  • ヤヨイ化学(50)
  • TRUSCO(42)
  • SK(新潟精機)(42)
  • 内田洋行(34)
  • クツワ(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jougi」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺定規アダプタ(HS610D) マキタ長尺定規アダプタ(HS610D)マキタ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
長尺定規アダプタ(125ミリ用 マキタ長尺定規アダプタ(125ミリ用マキタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
充電式産業扇 マキタ充電式産業扇マキタ
40,900税込44,990
1台
3日以内出荷
電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100羽根枚数3風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで)関連資料(2.19MB)羽根径(Φmm)450
長尺定規1400用バッグ マキタ長尺定規1400用バッグマキタ
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
平行定規アッセンブリ マキタ平行定規アッセンブリマキタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
充電式ファン(白) マキタ充電式ファン(白)マキタ
9,890税込10,879
1台
3日以内出荷
付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3首振角度(°)90機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120風量調整3段階騒音レベル(dB(A))53関連資料(2.7MB)羽根径(Φmm)235
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(1件のレビュー)
9,890税込10,879
1台
当日出荷
付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252首振角度(°)90機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120騒音レベル(dB(A))53関連資料(2.7MB)
充電式産業扇 マキタ充電式産業扇マキタ(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1台
当日出荷
羽根枚数3風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)羽根径(Φmm)330
充電式ファン(本体のみ) マキタ充電式ファン(本体のみ)マキタ
10,900税込11,990
1台
当日出荷から3日以内出荷
40VMAX充電式ファン
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(9件のレビュー)
9,690税込10,659
1台
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(20件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整切タイマー
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(4件のレビュー)
7,790税込8,569
1台
当日出荷
コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振上下角度調整切タイマー
長尺定規連結アダプタ マキタ長尺定規連結アダプタマキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2本)
当日出荷
長尺定規アダプタ 防じんマルノコ マキタ長尺定規アダプタ 防じんマルノコマキタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
適合KS510D/511D・KS512D/513D
長尺定規アダプタ 新マルノコ マキタ長尺定規アダプタ 新マルノコマキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
長尺定規アダプタ ルータ用 マキタ長尺定規アダプタ ルータ用マキタ
3,898税込4,288
1本
当日出荷
適合RP0910・RP1801/2301FC
長尺定規アダプタ ジグソー用B マキタ長尺定規アダプタ ジグソー用Bマキタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
適合JV100D/101D・JV0600K・4327・4329
長尺定規アダプタ ジグソー用A マキタ長尺定規アダプタ ジグソー用Aマキタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
適合JV182D/142D・4350FCT/FT
長尺定規1900 マキタ長尺定規1900マキタ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
長尺定規1400 マキタ長尺定規1400マキタ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(6件のレビュー)
5,890税込6,479
1台
予約販売
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3風量(m3/min)(最大)4.6バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強:180、中:150、弱:120風量調整3段階羽根径(Φmm)180上下角度調整
円定規 マキタ円定規マキタ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
Φ10~34cmまでの円の切抜きに集じんカバー併用可。
適合機種3706BSK、3706
定規(円切り兼用) マキタ定規(円切り兼用)マキタ(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
160mm以下の幅での平行切断、半径170mm以下の円切りが可能。
円定規セット品 マキタ円定規セット品マキタ
749税込824
1セット
5日以内出荷
半径200mm以下の円切りに
適合機種4306、4304T、4304、4320
平行定規セット品 マキタ平行定規セット品マキタ
999税込1,099
1セット
3日以内出荷
幅150mm以下の平行切断に
適合機種4306、4304T、4304、4320
移動定規 マキタ移動定規マキタ(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
平行定規600 マキタ平行定規600マキタ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コンパネの切断に。
適合機種造作用精密マルノコを除く216mm以下の全機種
平行定規 マキタ平行定規マキタ(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
定規 マキタ定規マキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
傾斜定規左勝手丸鋸・左きき用 マキタ傾斜定規左勝手丸鋸・左きき用マキタ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
仕様左きき用適合機種216mm以下の電子/電気マルノコ、造作用精密マルノコ全機種
スパイク付切墨定規 マキタスパイク付切墨定規マキタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
適合機種125、147、165、190mmマルノコ全機種全長(mm)1000
長尺定規1000 マキタ長尺定規1000マキタ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
簡単&高精度、快適に長尺切断!
長さ(mm)1000
スパイク爪一式(切墨定規用) マキタスパイク爪一式(切墨定規用)マキタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
トラスコネジM4×6切墨定規用 マキタトラスコネジM4×6切墨定規用マキタ
119税込131
1個
3日以内出荷
ワッシャ10×0.8切墨定規用 マキタワッシャ10×0.8切墨定規用マキタ
119税込131
1個
3日以内出荷
特殊ナット(切墨定規用) マキタ特殊ナット(切墨定規用)マキタ
299税込329
1個
6日以内出荷
傾斜定規 マキタ傾斜定規マキタ
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
適合機種2701N(P)、2701/TP
傾斜定規アッセンブリ マキタ傾斜定規アッセンブリマキタ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
長いガイドで幅広材に便利。
適合機種216mm以下の電子/電気/充電式マルノコ造作用精密マルノコ全機種
合じゃくり定規 マキタ合じゃくり定規マキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
適合機種3804A
傾斜定規 マキタ傾斜定規マキタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
適合機種216mm以下の電子/電気/充電式マルノコ造作用精密マルノコ全機種寸法(mm)350
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら